Bradley S19-2000 | วาล์วผสมอุณหภูมิ | 4yf93 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADLEY S19-2000 วาล์วผสมแบบเทอร์โมสแตติก | AE2MGY 4YF93

BRADLEY S19-2000 วาล์วผสมอุณหภูมิ

In Stock
รายการ: AE2MGY รุ่น: S19-2000อ้างไขว้: 4YF93
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
฿36,129 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วผสม
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
อัตราการไหล7 กรัมต่อนาที
ขนาดขาเข้า1 / 2 "
อุณหภูมิขาเข้า (เย็น)120 องศาถึง 140 องศา F
อุณหภูมิขาเข้า (ร้อน)180 องศา F
ประเภทขาเข้าNPT
แม็กซ์ ความดัน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาด Outlet1 / 2 "
ประเภท OutletNPT
ความสูงโดยรวม8.375 "
ความกว้างโดยรวม5.5 "
ชั่วคราว พิสัย65 องศาถึง 95 องศา F
UPC754335918225

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.25
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)24.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.29
รหัส HS8481803070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

วาล์วผสมอุณหภูมิ BRADLEYS19-2000 ผสมน้ำร้อนและน้ำเย็นเพื่อให้ได้อุณหภูมิการชะล้างที่เหมาะสม มีประโยชน์ในฝักบัว อ่างล้างจาน ก๊อกน้ำ หัวจุก และอุปกรณ์ประปาอื่นๆ

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • วาล์วผสมเทอร์โมสตัท Bradley S19-2000 มีตัวตรวจสอบตัวกรองในตัวเพื่อป้องกันการแลกเปลี่ยนการจ่ายน้ำเย็นและน้ำร้อน
  • มีเทอร์โมมิเตอร์แบบหมุนเพื่อการแสดงอุณหภูมิที่แม่นยำทั้งแบบเซลเซียสและฟาเรนไฮต์
  • ความสามารถในการติดตั้งแบบสากลของวาล์วนี้ทำให้สามารถติดตั้งในเครื่องล้างตา Bradley ทั้งหมดได้
  • สามารถรองรับการล้างตาได้สูงสุด 3 ครั้งหรือหน่วยล้างตา / ใบหน้าเดียว

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • น้ำพุแบรดลีย์วอช: วาล์วผสมอุณหภูมิ Bradley ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อติดตั้งกับน้ำพุล้างเหล่านี้เพื่อการระบายความร้อนที่สมบูรณ์แบบ

มาตรฐานและการรับรอง:

  • แอสเซม1071
  • UPC

คำถามที่พบบ่อย:

Q. ความถูกต้องของการควบคุมอุณหภูมิของวาล์วนี้คืออะไร?

A. มีเทอร์โมสแตทแบบเติมของเหลวซึ่งรักษาอุณหภูมิของน้ำภายใน +/-3 องศาฟาเรนไฮต์ของอุณหภูมิที่ต้องการ

ถาม: แรงดันใช้งานสูงสุดของวาล์วผสมอุณหภูมินี้คืออะไร?

ก. 125 psi

ถาม อัตราการไหลสูงสุดที่วาล์วนี้สามารถควบคุมได้คือเท่าใด

ก. 7 GPM.

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอัตราการไหลขนาดขาเข้าประเภทขาเข้าขนาด Outletประเภท Outletความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมราคา
BRADLEY S19-2100 วาล์วผสมแบบอุณหภูมิ | AE2MHA 4YF95 S19-210026 กรัมต่อนาที3 / 4 "เอฟเอ็นพีที1"เอฟเอ็นพีที22.75 "5.125 "฿63,533
BRADLEY S19-2200 วาล์วผสมแบบเทอร์โมสแตติก | AE2MHB 4YF96 S19-220054 กรัมต่อนาที1"เอฟเอ็นพีที1.25 "เอฟเอ็นพีที26.75 "6.25 "฿83,572
BRADLEY S19-2150 วาล์วผสมแบบอุณหภูมิ | CD4DUY S19-2150-------฿48,700
BRADLEY S19-2250 วาล์วผสมแบบเทอร์โมสแตติก | CD4DXA S19-2250-------฿67,282
BRADLEY S19-2300 วาล์วผสมแบบเทอร์โมสแตติก | CD4DXB S19-2300-------฿89,129
BRADLEY S19-2350 วาล์วผสมแบบอุณหภูมิ | CD4DXC S19-2350-------฿89,129

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADLEY S19-2000 วาล์วผสมอุณหภูมิ
฿36,129 / หน่วย