BRADLEY S19-2100 วาล์วผสมอุณหภูมิ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วผสม |
วัสดุของตัวเครื่อง | บรอนซ์ |
อัตราการไหล | 26 กรัมต่อนาที |
ขนาดขาเข้า | 3 / 4 " |
อุณหภูมิขาเข้า (เย็น) | 120 องศาถึง 140 องศา F |
อุณหภูมิขาเข้า (ร้อน) | 180 องศา F |
ประเภทขาเข้า | เอฟเอ็นพีที |
แม็กซ์ ความดัน | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาด Outlet | 1" |
ประเภท Outlet | เอฟเอ็นพีที |
ความสูงโดยรวม | 22.75 " |
ความกว้างโดยรวม | 5.125 " |
ชั่วคราว พิสัย | 65 องศาถึง 95 องศา F |
UPC | 802063182842 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.65 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 28.45 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.91 |
รหัส HS | 8481809015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. วาล์วผสมนี้สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ 65 ถึง 90 องศาฟาเรนไฮต์
ก. เครื่องวัดอุณหภูมิแบบหมุนจะวัดและระบุอุณหภูมิของของเหลวที่ไหลผ่านวาล์ว
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อัตราการไหล | ขนาดขาเข้า | ประเภทขาเข้า | ขนาด Outlet | ประเภท Outlet | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S19-2000 | 7 กรัมต่อนาที | 1 / 2 " | NPT | 1 / 2 " | NPT | 8.375 " | 5.5 " | ฿36,129 | ||
S19-2200 | 54 กรัมต่อนาที | 1" | เอฟเอ็นพีที | 1.25 " | เอฟเอ็นพีที | 26.75 " | 6.25 " | ฿83,572 | ||
S19-2150 | - | - | - | - | - | - | - | ฿48,700 | ||
S19-2250 | - | - | - | - | - | - | - | ฿67,282 | ||
S19-2300 | - | - | - | - | - | - | - | ฿89,129 | ||
S19-2350 | - | - | - | - | - | - | - | ฿89,129 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.