BRADLEY S19-210Y อ่างล้างตาและใบหน้า ชามสแตนเลส ฐานตั้ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สถานีล้างตา / หน้า |
มาตรฐาน ADA | ไม่ |
ชาม Dia. | 10 " |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 10 " |
Eye Wash เปิดใช้งานโดย | ธง Push Handle |
วัสดุจับล้างตา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุชามล้างตา | เหล็กชุบสังกะสี |
วัสดุที่เหมาะสม | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม |
ขนาดที่เหมาะสม | 1/2 "NPT ตัวเมีย |
หัวหน้า Dia. | 1.5 " |
ความสูง | 41.5 " |
การติด | แท่น |
จำนวนหัว | 2 |
วัสดุท่อ | เหล็กชุบสังกะสีพร้อมเคลือบสีเหลืองเพื่อความปลอดภัย |
วัสดุวาล์ว | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม |
ความกว้าง | 15.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.04 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.19 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 72.39 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.46 |
รหัส HS | 7324900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
S19-210FW | ฿15,426 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.