BRADLEY S19-310FW น้ำยาล้างตา ชามพลาสติก & หัวฝักบัว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฝักบัวอาบน้ำพร้อมใบหน้า / ล้างตา |
ชาม Dia. | 10 " |
สี | สีเหลือง |
Eye Wash เปิดใช้งานโดย | ธง Push Handle |
วัสดุจับล้างตา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุชามล้างตา | พลาสติก |
วัสดุที่เหมาะสม | เหล็กชุบสังกะสี |
ขนาดที่เหมาะสม | 1.25 " |
หัวหน้า Dia. | 10 " |
ความสูง | 90 " |
วัสดุท่อ | เหล็กชุบสังกะสี |
ความยาวมือจับฝักบัว | 30 " |
หัวฝักบัวเปิดใช้งานโดย | ดึงมือจับ |
วัสดุหัวฝักบัว | พลาสติก |
UPC | 094704828565 |
วัสดุวาล์ว | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม |
ความกว้าง | 10 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 72.39 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.21 |
รหัส HS | 7324900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | สี | ความลึก | การติด | วัสดุหัวฝักบัว | ความกว้าง | Eye Wash เปิดใช้งานโดย | วัสดุที่เหมาะสม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S19-270JD | สถานีล้างตา / หน้า | เงิน | 5.625 " | สำรับ | - | 14.25 " | สวิงลง | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | ฿31,669 | ||
S19-270E | สถานีล้างตา / หน้า | เงิน | 5.625 " | สำรับ | - | 14.25 " | สวิงออก | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | ฿23,270 | ||
S19314SBFW | ล้างตา / หน้า | สีเหลือง | - | ยืนฟรี | พลาสติก | - | ธง Push Handle | - | ฿58,425 | ||
S19224DCFW | สถานีล้างตา | สีเหลือง | 13.25 " | ผนัง | - | 15.5 " | ธง Push Handle | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | ฿29,797 | ||
S19224T | สถานีล้างตา | สีเหลือง | 13.25 " | ผนัง | - | 15.5 " | ธง Push Handle | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | ฿27,558 | ||
S19314BFSS | ฝักบัวอาบน้ำพร้อมใบหน้า / ล้างตา | สีเทา | - | ชั้น | เหล็กกล้าไร้สนิม | 26 13 / 16 " | กดที่จับ | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿172,978 | ||
เอส19314เอสเอส | ฝักบัวอาบน้ำพร้อมใบหน้า / ล้างตา | สีเทา | - | ชั้น | เหล็กกล้าไร้สนิม | 26 13 / 16 " | กดที่จับ | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿150,044 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.