Bradley S19-270e | 3dut7 เครื่องล้างตา/หน้า | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADLEY S19-270E Eye And Facewash, Deck Mount, กว้าง 14-1 / 4 นิ้ว, สแตนเลส | AC8UDL 3DUT7

BRADLEY S19-270E น้ำยาล้างตาและใบหน้า, ฐานตั้ง, ความกว้าง 14-1/4 นิ้ว, สแตนเลส

In Stock
รายการ: AC8UDL รุ่น: S19-270Eอ้างอิงข้าม: 3DUT7
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
฿16,031 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสถานีล้างตา / หน้า
มาตรฐาน ADAไม่
สีเงิน
ความลึก5.625 "
Eye Wash เปิดใช้งานโดยสวิงออก
วัสดุชามล้างตาเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุที่เหมาะสมทองเหลืองชุบโครเมี่ยม
ขนาดที่เหมาะสม1/2 "NPT ตัวเมีย
หัวหน้า Dia.2.25 "
ความสูง12.875 "
การติดสำรับ
จำนวนหัว2
วัสดุท่อเหล็กชุบสังกะสีพร้อมเคลือบสีเหลืองเพื่อความปลอดภัย
วัสดุวาล์วทองเหลืองชุบโครเมี่ยม
ความกว้าง14.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.4
ความสูงของเรือ (ซม.)13.34
ความยาวเรือ (ซม.)33.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)24.13
รหัส HS7324100010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นสีความลึกการติดวัสดุหัวฝักบัวความกว้างEye Wash เปิดใช้งานโดยวัสดุที่เหมาะสมราคา
BRADLEY S19-310FW อ่างล้างตาชามพลาสติกและฝักบัว | AC3TJL 2VYX4 S19-310FWฝักบัวอาบน้ำพร้อมใบหน้า / ล้างตาสีเหลือง--พลาสติก10 "ธง Push Handleเหล็กชุบสังกะสี฿33,085
BRADLEY S19-270JD Eye And Facewash, Deck Mount, กว้าง 14-1 / 4 นิ้ว, สแตนเลส | AC8UDK 3DUT6 S19-270JDสถานีล้างตา / หน้าเงิน5.625 "สำรับ-14.25 "สวิงลงทองเหลืองชุบโครเมี่ยม฿22,433
BRADLEY S19314SBFW Halo Eye And Facewash, ฝักบัวพลาสติก, ชามสแตนเลส | AE8JMD 6DGX5 S19314SBFWล้างตา / หน้าสีเหลือง-ยืนฟรีพลาสติก-ธง Push Handle-฿57,084
BRADLEY S19224DCFW Halo Eye And Facewash ชามสแตนเลสพร้อมฝาปิดกันฝุ่น AE8JMK 6DGY1 S19224DCFWสถานีล้างตาสีเหลือง13.25 "ผนัง-15.5 "ธง Push Handleทองเหลืองชุบโครเมี่ยม฿34,506
BRADLEY S19224T Halo Eye And Facewash ชามสแตนเลส | AE8JMN 6DGY4 S19224Tสถานีล้างตาสีเหลือง13.25 "ผนัง-15.5 "ธง Push Handleทองเหลืองชุบโครเมี่ยม฿28,055
BRADLEY S19314BFSS Halo Eye And Facewash, Stainless Steel & Showerhead, Barrier Free | AF9EZK 29XX01 S19314BFSSฝักบัวอาบน้ำพร้อมใบหน้า / ล้างตาสีเทา-ชั้นเหล็กกล้าไร้สนิม26 13 / 16 "กดที่จับเหล็กกล้าไร้สนิม฿170,590
BRADLEY S19314SS Halo Eye And Facewash, Stainless Steel, Showerhead, Hand & Foot Activated | AF9EZL 29XX02 เอส19314เอสเอสฝักบัวอาบน้ำพร้อมใบหน้า / ล้างตาสีเทา-ชั้นเหล็กกล้าไร้สนิม26 13 / 16 "กดที่จับเหล็กกล้าไร้สนิม฿165,634

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADLEY S19-270E น้ำยาล้างตาและใบหน้า, ฐานตั้ง, ความกว้าง 14-1/4 นิ้ว, สแตนเลส
฿16,031 / หน่วย