BRADLEY S19314SBFW Halo Eye And Facewash, ฝักบัวพลาสติก, ชามสแตนเลส
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้างตา / หน้า |
ชาม Dia. | 13 " |
สี | สีเหลือง |
Eye Wash เปิดใช้งานโดย | ธง Push Handle |
วัสดุชามล้างตา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
หัวหน้า Dia. | 3-1 / 9 " |
การติด | ยืนฟรี |
วัสดุท่อ | เหล็กชุบสังกะสี |
หัวฝักบัวเปิดใช้งานโดย | ดึงมือจับ |
วัสดุหัวฝักบัว | พลาสติก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 83.82 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 7324900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | สี | ความลึก | การติด | วัสดุหัวฝักบัว | ความกว้าง | Eye Wash เปิดใช้งานโดย | วัสดุที่เหมาะสม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S19-310FW | ฝักบัวอาบน้ำพร้อมใบหน้า / ล้างตา | สีเหลือง | - | - | พลาสติก | 10 " | ธง Push Handle | เหล็กชุบสังกะสี | ฿33,085 | ||
S19-270JD | สถานีล้างตา / หน้า | เงิน | 5.625 " | สำรับ | - | 14.25 " | สวิงลง | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | ฿22,433 | ||
S19-270E | สถานีล้างตา / หน้า | เงิน | 5.625 " | สำรับ | - | 14.25 " | สวิงออก | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | ฿16,031 | ||
S19224DCFW | สถานีล้างตา | สีเหลือง | 13.25 " | ผนัง | - | 15.5 " | ธง Push Handle | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | ฿34,506 | ||
S19224T | สถานีล้างตา | สีเหลือง | 13.25 " | ผนัง | - | 15.5 " | ธง Push Handle | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | ฿28,055 | ||
S19314BFSS | ฝักบัวอาบน้ำพร้อมใบหน้า / ล้างตา | สีเทา | - | ชั้น | เหล็กกล้าไร้สนิม | 26 13 / 16 " | กดที่จับ | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿170,590 | ||
เอส19314เอสเอส | ฝักบัวอาบน้ำพร้อมใบหน้า / ล้างตา | สีเทา | - | ชั้น | เหล็กกล้าไร้สนิม | 26 13 / 16 " | กดที่จับ | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿165,634 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.