WALTER TOOLS F2339 คัตเตอร์กัดลอกแบบ
สไตล์ | รุ่น | ก้าน Dia | เจาะ | ความยาวตัด | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ใส่สกรู | ศัพท์เฉพาะ | จำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F2339.UW19.019.Z02.15 | 0.75 " | - | 0.59 " | 0.75 " | FS1013 ทอร์กซ์ 8 | F2339.UW19.019.Z02.15 | 2 | 3.41 " | ฿24,760 | |
A | F2339.UW15.015.Z02.11 | 0.625 " | - | 0.94 " | 0.625 " | FS1454 ทอกซ์ 8 ไอพี | F2339.UW15.015.Z02.11 | 2 | 3.481 " | ฿18,055 | |
A | F2339.UT14.015.Z02.11 | 0.625 " | - | 0.433 " | 0.625 " | FS1454 ทอกซ์ 8 ไอพี | F2339.UT14.015.Z02.11 | 2 | 2.89 " | ฿17,914 | |
A | F2339.UT18.019.Z02.15 | 0.728 " | - | 0.59 " | 0.75 " | FS1013 ทอร์กซ์ 8 | F2339.UT18.019.Z02.15 | 2 | 1.18 " | ฿21,757 | |
A | F2339.W20.020.Z02.15 | 0.787 " | - | 0.591 " | 0.787 " | FS1013 ทอร์กซ์ 8 | F2339.W20.020.Z02.15 | 2 | 3.543 " | ฿24,324 | |
A | F2339.W20.020.Z02.28 | 0.787 " | - | 1.102 " | 0.787 " | FS923 ทอร์กซ์ 8 | F2339.W20.020.Z02.28 | 2 | 4.33 " | ฿34,608 | |
A | F2339.UT22.026.Z02.20 | 0.866 " | - | 0.79 " | 1" | FS378 ทอร์กซ์ 15 | F2339.UT22.026.Z02.20 | 2 | 1.380 " | ฿22,062 | |
A | F2339.Z25.020.Z02.28 | 0.984 " | - | 1.102 " | 0.787 " | FS923 ทอร์กซ์ 8 | F2339.Z25.020.Z02.28 | 2 | 5.905 " | ฿38,786 | |
A | F2339.W25.025.Z02.20 | 0.984 " | - | 0.787 " | 0.984 " | FS378 ทอร์กซ์ 15 | F2339.W25.025.Z02.20 | 2 | 4.133 " | ฿26,646 | |
A | F2339.W25.025.Z02.32 | 0.984 " | - | 1.26 " | 0.984 " | FS923 ทอร์กซ์ 8 | F2339.W25.025.Z02.32 | 2 | 5.118 " | ฿36,920 | |
B | F2339.UW26.026.Z02.20 | 1 | 1.063 " | 0.315 " | 2.48 " | FS1459 ทอกซ์ 15 ไอพี | F2339.UW26.026.Z02.20 | 6 | 1.968 " | ฿28,255 | |
B | F2339.UZ26.019.Z02.28 | 1 | 1" | 0.315 " | 3" | FS1459 ทอกซ์ 15 ไอพี | F2339.UZ26.019.Z02.28 | 9 | 1.969 " | ฿37,005 | |
A | F2339.UW26.026.Z02.32 | 1" | - | 1.26 " | 1" | FS923 ทอร์กซ์ 8 | F2339.UW26.026.Z02.32 | 2 | 4.42 " | ฿35,272 | |
A | F2339.UW38.038.Z02.31 | 1.5 " | - | 1.22 " | 1.5 " | FS1164 ทอร์กซ์ 25 | F2339.UW38.038.Z02.31 | 2 | 5.246 " | ฿29,115 | |
A | F2339.UW31.031.Z02.25 | 1.25 " | - | 0.98 " | 1.25 " | FS1165 ทอร์กซ์ 20 | F2339.UW31.031.Z02.25 | 2 | 4.218 " | ฿27,174 | |
A | F2339.UZ31.026.Z02.32 | 1.25 " | - | 1.26 " | 1" | FS923 ทอร์กซ์ 8 | F2339.UZ31.026.Z02.32 | 2 | 5.99 " | ฿42,567 | |
A | F2339.UT28.031.Z02.25 | 1.102 " | - | 0.98 " | 1.25 " | FS1165 ทอร์กซ์ 20 | F2339.UT28.031.Z02.25 | 2 | 1.58 " | ฿22,442 | |
A | F2339.W32.032.Z02.43 | 1.259 " | - | 1.693 " | 1.26 " | FS359 ทอร์กซ์ 15 | F2339.W32.032.Z02.43 | 2 | 6.299 " | ฿38,584 | |
A | F2339.Z32.025.Z02.32 | 1.259 " | - | 1.26 " | 1.26 " | FS923 ทอร์กซ์ 8 | F2339.Z32.025.Z02.32 | 2 | 7.283 " | ฿39,072 | |
A | F2339.W32.030.Z02.24 | 1.259 " | - | 0.945 " | 1.181 " | FS1165 ทอร์กซ์ 20 | F2339.W32.030.Z02.24 | 2 | 4.921 " | ฿28,191 | |
A | F2339.W32.032.Z02.25 | 1.259 " | - | 0.984 " | 1.26 " | FS1165 ทอร์กซ์ 20 | F2339.W32.032.Z02.25 | 2 | 4.921 " | ฿28,191 | |
A | F2339.W32.030.Z02.42 | 1.259 " | - | 1.654 " | 1.181 " | FS359 ทอร์กซ์ 15 | F2339.W32.030.Z02.42 | 2 | 6.299 " | ฿38,584 | |
A | F2339.UT36.038.Z02.31 | 1.417 " | - | 1.22 " | 1.5 " | FS1164 ทอร์กซ์ 25 | F2339.UT36.038.Z02.31 | 2 | 1.97 " | ฿23,731 | |
A | F2339.W40.040.Z02.57 | 1.574 " | - | 2.244 " | 1.575 " | FS1030 ทอร์กซ์ 20 | F2339.W40.040.Z02.57 | 2 | 7.48 " | ฿40,831 | |
A | F2339.Z40.032.Z02.43 | 1.574 " | - | 1.72 " | 1.26 " | FS359 ทอร์กซ์ 15 | F2339.Z40.032.Z02.43 | 2 | 8.661 " | ฿41,128 | |
A | F2339.W40.040.Z02.31 | 1.574 " | - | 1.22 " | 1.575 " | FS1164 ทอร์กซ์ 25 | F2339.W40.040.Z02.31 | 2 | 5.905 " | ฿30,201 | |
A | F2339.UT45.051.Z02.40 | 1.771 " | - | 1.57 " | 2" | FS1152 ทอร์กซ์ 30 | F2339.UT45.051.Z02.40 | 2 | 2.36 " | ฿25,412 | |
A | F2339.UW51.051.Z02.40 | 2" | - | 1.57 " | 2" | FS1152 ทอร์กซ์ 30 | F2339.UW51.051.Z02.40 | 2 | 6.399 " | ฿34,794 | |
A | F2339.T18.020.Z02.15 | T18 " | - | 0.591 " | 0.787 " | FS1013 ทอร์กซ์ 8 | F2339.T18.020.Z02.15 | 2 | 1.181 " | ฿19,388 | |
A | F2339.T22.025.Z02.20 | T22 " | - | 0.787 " | 0.984 " | FS378 ทอร์กซ์ 15 | F2339.T22.025.Z02.20 | 2 | 1.377 " | ฿20,887 | |
A | F2339.T28.032.Z02.25 | T28 " | - | 0.984 " | 1.26 " | FS1165 ทอร์กซ์ 20 | F2339.T28.032.Z02.25 | 2 | 1.574 " | ฿22,335 | |
A | F2339.T28.030.Z02.24 | T28 " | - | 0.945 " | 1.181 " | FS1165 ทอร์กซ์ 20 | F2339.T28.030.Z02.24 | 2 | 1.574 " | ฿22,335 | |
A | F2339.T36.040.Z02.31 | T36 " | - | 1.22 " | 1.575 " | FS1164 ทอร์กซ์ 25 | F2339.T36.040.Z02.31 | 2 | 1.968 " | ฿23,731 | |
A | F2339.T45.050.Z02.40 | T45 " | - | 1.575 " | 1.968 " | FS1152 ทอร์กซ์ 30 | F2339.T45.050.Z02.40 | 2 | 2.362 " | ฿25,412 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถังขยะ
- หมวกกันน็อกดับเพลิงและกู้ภัย
- ข้อต่อแทรก
- ตัวยึดสิ่วค้อนลม
- เหยือกน้ำไม่หุ้มฉนวน
- อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร
- เครื่องครัวและการเตรียมอาหาร
- เครื่องจักรกล
- O-Rings และ O-Ring Kits
- วาล์วลอยและอุปกรณ์เสริม
- APPROVED VENDOR ล้อขัด
- SKOLNIK ถังขนส่งสแตนเลส
- RULAND MANUFACTURING ปลอกคอเพลา
- NU-CALGON น้ำยาทำความสะอาดคอนเดนเซอร์หรือเครื่องระเหย
- KELCH คอลเล็ตเชย เทเปอร์ ขนาด HSK80A
- GENERAL PIPE CLEANERS หัวฉีดโรตารี่มาตรฐาน
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS ชุดเครื่องตัดปะเก็นสำหรับงานขนาดกลาง 4000 ซีรี่ส์
- VERMONT GAGE Car Y NoGo Reversible Assemblies สีเขียว
- BEL-ART - SCIENCEWARE ใบมีด
- VESTIL ตัวป้องกันรางประตูเหนือศีรษะซีรีส์ DSP