วอลเตอร์ F2339.w40.040.z02.57 | เครื่องตัดโรงสีแบบถอดเปลี่ยนได้ F2339w40040z0257 | 44v630 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WALTER TOOLS F2339.W40.040.Z02.57 Indexable Mill Cutter F2339w40040z0257 | AD6CEU 44V630

WALTER TOOLS F2339.W40.040.Z02.57 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F2339w40040z0257

In Stock
รายการ: AD6CEU รุ่น: F2339.W40.040.Z02.57ข้ามอ้างอิง: 44V630
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
฿40,831 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้
ประเภทคมตัดคาไบด์
ความยาวตัด2.244 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง1.575 "
ใส่สกรูFS1030 ทอร์กซ์ 20
มือซ้าย / ขวาขวา
วัสดุISO ทั้งหมด
ศัพท์เฉพาะF2339.W40.040.Z02.57
จำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ2
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7.48 "
ก้าน Dia1.574 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.44
ความสูงของเรือ (ซม.)20.02
ความยาวเรือ (ซม.)4.52
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.52
รหัส HS8466100130
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นก้าน Diaเจาะความยาวตัดเส้นผ่าศูนย์กลางใส่สกรูศัพท์เฉพาะจำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
WALTER TOOLS F2339.W20.020.Z02.15 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F2339w20020z0215 | AD6CEE 44V617 F2339.W20.020.Z02.150.787 "-0.591 "0.787 "FS1013 ทอร์กซ์ 8F2339.W20.020.Z02.1523.543 "฿24,324
WALTER TOOLS F2339.W25.025.Z02.20 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F2339w25025z0220 | AD6CEF 44V618 F2339.W25.025.Z02.200.984 "-0.787 "0.984 "FS378 ทอร์กซ์ 15F2339.W25.025.Z02.2024.133 "฿26,646
WALTER TOOLS F2339.W32.030.Z02.24 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F2339w32030z0224 | AD6CEG 44V619 F2339.W32.030.Z02.241.259 "-0.945 "1.181 "FS1165 ทอร์กซ์ 20F2339.W32.030.Z02.2424.921 "฿28,191
WALTER TOOLS F2339.W32.032.Z02.25 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F2339w32032z0225 | AD6CEH 44V620 F2339.W32.032.Z02.251.259 "-0.984 "1.26 "FS1165 ทอร์กซ์ 20F2339.W32.032.Z02.2524.921 "฿28,191
WALTER TOOLS F2339.W40.040.Z02.31 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F2339w40040z0231 | AD6CEJ44V621 F2339.W40.040.Z02.311.574 "-1.22 "1.575 "FS1164 ทอร์กซ์ 25F2339.W40.040.Z02.3125.905 "฿30,201
WALTER TOOLS F2339.Z25.020.Z02.28 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F2339z25020z0228 | AD6CEK 44V622 F2339.Z25.020.Z02.280.984 "-1.102 "0.787 "FS923 ทอร์กซ์ 8F2339.Z25.020.Z02.2825.905 "฿38,786
WALTER TOOLS F2339.Z32.025.Z02.32 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F2339z32025z0232 | AD6CEL44V623 F2339.Z32.025.Z02.321.259 "-1.26 "1.26 "FS923 ทอร์กซ์ 8F2339.Z32.025.Z02.3227.283 "฿39,072

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WALTER TOOLS F2339.W40.040.Z02.57 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F2339w40040z0257
฿40,831 / หน่วย