BRADLEY S19-310LL น้ำยาล้างตา, ฝักบัวพลาสติก, ชามสแตนเลส, ที่เหยียบ
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ยาล้างตา |
ชาม Dia. | 10-3 / 4 " |
สี | สีเหลือง |
Eye Wash เปิดใช้งานโดย | ธง Push Handle |
วัสดุจับล้างตา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุชามล้างตา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุที่เหมาะสม | เหล็กชุบสังกะสี |
ขนาดที่เหมาะสม | 1.25 " |
วัสดุท่อ | เหล็กชุบสังกะสี |
หัวฝักบัวเปิดใช้งานโดย | ดึงมือจับ |
วัสดุหัวฝักบัว | พลาสติก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 72.39 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 7324900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | สี | ความลึก | การติด | จำนวนหัว | วัสดุหัวฝักบัว | ความกว้าง | Eye Wash เปิดใช้งานโดย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S19-270BL | ยาล้างตา | เงิน | 8.625 " | ดาดฟ้าซ้ายมือ | 2 | - | 17.38 " | ธง Push Handle | ฿19,186 | ||
S1944022ABC | ยาล้างตา | - | - | ผนัง | - | - | - | - | ฿23,958 | ||
S19-270HD | ยาล้างตา | เงิน | 5.625 " | สำรับ | 2 | - | 14.25 " | สวิงลง | ฿29,498 | ||
S19-270B | ยาล้างตา | เงิน | 8.625 " | ดาดฟ้าขวามือ | 2 | - | 17.38 " | ธง Push Handle | ฿20,411 | ||
S19-200B | สถานีล้างตา | Chrome | 4" | ก๊อกน้ำ | 2 | - | 7.625 " | ดึงลูกบิด | ฿6,010 | ||
S19-270C | ยาล้างตา | เงิน | 5.625 " | สำรับ | 2 | - | 14.25 " | สวิงออก | ฿15,218 | ||
S19314SB | ยาล้างตา | สีเหลือง | - | ยืนฟรี | - | พลาสติก | - | ธง Push Handle | ฿54,545 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.