BRADLEY S19224B น้ำยาล้างตา Halo, ชามสแตนเลส
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สถานีล้างตา |
ชาม Dia. | 13 " |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 13.625 " |
Eye Wash เปิดใช้งานโดย | ธง Push Handle |
วัสดุจับล้างตา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุชามล้างตา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุที่เหมาะสม | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม |
ขนาดที่เหมาะสม | 1/2 "NPT ตัวเมีย |
หัวหน้า Dia. | 1.5 " |
ความสูง | 14.63 " |
การติด | ผนัง |
วัสดุท่อ | เหล็กชุบสังกะสีพร้อมเคลือบสีเหลืองเพื่อความปลอดภัย |
UPC | 084241014668 |
วัสดุวาล์ว | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม |
ความกว้าง | 15.88 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 7324100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | สี | ความลึก | การติด | จำนวนหัว | วัสดุหัวฝักบัว | ความกว้าง | Eye Wash เปิดใช้งานโดย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S19-270BL | ยาล้างตา | เงิน | 8.625 " | ดาดฟ้าซ้ายมือ | 2 | - | 17.38 " | ธง Push Handle | ฿21,318 | ||
S1944022ABC | ยาล้างตา | - | - | ผนัง | - | - | - | - | ฿26,287 | ||
S19-270HD | ยาล้างตา | เงิน | 5.625 " | สำรับ | 2 | - | 14.25 " | สวิงลง | ฿29,498 | ||
S19-270B | ยาล้างตา | เงิน | 8.625 " | ดาดฟ้าขวามือ | 2 | - | 17.38 " | ธง Push Handle | ฿20,411 | ||
S19-200B | สถานีล้างตา | Chrome | 4" | ก๊อกน้ำ | 2 | - | 7.625 " | ดึงลูกบิด | ฿5,573 | ||
S19-270C | ยาล้างตา | เงิน | 5.625 " | สำรับ | 2 | - | 14.25 " | สวิงออก | ฿23,575 | ||
S19314SB | ยาล้างตา | สีเหลือง | - | ยืนฟรี | - | พลาสติก | - | ธง Push Handle | ฿55,316 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.