Brady 108586 | 35tj19 | ปากกามาร์กเกอร์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 108586 เครื่องหมายบอกตำแหน่งหม้อต้มท่อ สูง 2 นิ้ว x กว้าง 12 นิ้ว | AH4ZQK 35TJ19

BRADY 108586 Pipe Marker Boiler Blow Down ความสูง 2 นิ้ว x ความกว้าง 12 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH4ZQK รุ่น: 108586ข้ามอ้างอิง: 35TJ19
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
฿2,826 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
ติดแน่นใช่
สีพื้นหลังสีเขียว
เหมาะกับท่อ ODตัดให้ได้ขนาด
ความสูง2"
การใช้งานในร่ม / กลางแจ้งในร่มกลางแจ้ง
ภาษาภาษาอังกฤษ
ตำนานสีขาว
รูปแบบการแนบเครื่องหมายติดด้วยตนเอง
เครื่องหมายต่อการ์ด65
วัสดุไวนิล
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย0 องศา F
ความยาวม้วน30ft
ความกว้าง12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12
ความสูงของเรือ (ซม.)5.33
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างสีพื้นหลังเหมาะกับท่อ ODความสูงตำนานสีรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุราคา
BRADY 5636-I มาร์คเกอร์ท่อหม้อน้ำเป่าลง 1-1/2 ถึง 2-3/8 | AA6MNP 14H762 5636- ฉัน8"สีเหลือง1-1/2 to 2-3/8"9"BlackSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿833
BRADY 5636-II Pipe Marker Boiler เป่าลง 2-1/2 ถึง 7-7/8 | AA6MNQ 14H763 5636-II12 "สีเหลือง2-1/2" to 7-7/8"27.5 "BlackSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿1,213
BRADY 5636-O ปากกามาร์คเกอร์ท่อเป่าลง 1/2 ถึง 1-3/8 นิ้ว | AA6MNR 14H764 5636-O8"สีเหลือง1/2 to 1-3/8"5"BlackSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿653
BRADY 4015-B Pipe Marker Boiler เป่าลง 1-1/2 ถึง 2-3/8 | AF3TUE 8CWE8 ฮิต-B-สีเหลือง1-1/2 to 2-3/8"-BlackSnap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน฿1,028
BRADY 4015-C Pipe Marker Boiler เป่าลง 2-1/2 ถึง 3-7/8 | AF4MZT 9CR72 4015-C-สีเหลือง2-1/2 to 3-7/8"-BlackSnap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน฿788
BRADY 4015-H Pipe Marker Boiler Blow Down Y 10 ถึง 15 In | AF4UDN 9K954 4015-H-สีเหลือง10 "ถึง 15"-Blackสายรัด-แผ่นพลาสติกพิมพ์฿1,634
BRADY 4015-A ปากกามาร์คเกอร์ท่อเป่าลง 3/4 ถึง 1-3/8 ใน | AF4VFZ 9LDX6 4015--สีเหลือง3/4 to 1-3/8"-BlackSnap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน฿859

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 108586 Pipe Marker Boiler Blow Down ความสูง 2 นิ้ว x ความกว้าง 12 นิ้ว
฿2,826 / หน่วย