Brady 118931 | กุญแจล็อคแบบกุญแจต่าง สีน้ำตาล 1/5นิ้ว - Pk6 | 39n194 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 118931 Lockout Padlock Keyed Different Brown 1 / 5in. - แพ็ค 6 | AC8EGE 39N194

BRADY 118931 แม่กุญแจลูกกุญแจ สีน้ำตาลเข้ม 1/5นิ้ว. - แพ็ค 6

In Stock
รายการ: AC8EGE รุ่น: 118931อ้างไขว้: 39N194
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
฿4,603 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกุญแจล็อค
สีผิวกายBrown
ความสูงของร่างกาย1 2 / 5 "
ความยาวของลำตัว1 2 / 5 "
วัสดุของตัวเครื่องไนลอนเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส
รูปแบบตัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ความหนาของร่างกาย5 / 8 "
ความกว้างของร่างกาย1 1 / 5 "
สีBrown
จำเป็นต้องลงทะเบียนคีย์ควบคุมไม่
ประเภทคีย์คีย์แตกต่างกัน
กลไกการล็อคกระบอกสูบ 5 พิน
มาสเตอร์คีย์ไม่
จำนวนปุ่ม1
จำนวนพิน5
กุญแจมือ Dia.1 / 5 "
กุญแจมือความสูง1"
วัสดุกุญแจมืออลูมิเนียม
ประเภทกุญแจมือจุดเปิด
ความกว้างของกุญแจมือ3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.4
ความสูงของเรือ (ซม.)4.95
ความยาวเรือ (ซม.)7.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.56
รหัส HS8301100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนพินสีผิวกายความสูงของร่างกายกุญแจมือ Dia.กุญแจมือความสูงวัสดุกุญแจมือความยาวของลำตัวความหนาของร่างกายราคา
BRADY 103033 Lockout Padlock Keyed Different Brown 1/4in. เส้นผ่านศูนย์กลาง | AC8EEM 39N155 1030336Brown1.75 "1 / 4 "1.5 "เหล็กชุบแข็งเคลือบสามชั้น1.75 "4 / 5 "฿950
BRADY 104919 Lockout Padlock คีย์สีม่วงที่แตกต่างกัน 1/4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง | AC8EEN 39N156 1049196สีม่วง1.75 "1 / 4 "1.5 "เหล็กชุบแข็งเคลือบสามชั้น1.75 "4 / 5 "฿1,039
BRADY 143123 Lockout Padlock Keyed Different White 1 / 4in. เส้นผ่านศูนย์กลาง | AC8EEP 39N157 1431236ขาว1.75 "1 / 4 "1.5 "เหล็กชุบแข็งเคลือบสามชั้น1.75 "4 / 5 "฿950
BRADY 101956 แม่กุญแจแบบมีกุญแจสีน้ำตาล 1/4 นิ้วแพ็ค 6 อัน | AC8EEQ 39N158 1019566Brown1.75 "1 / 4 "1.5 "เหล็กชุบแข็งเคลือบสามชั้น1.75 "4 / 5 "฿5,324
BRADY 104916 แม่กุญแจแม่กุญแจสีม่วงต่างกัน 1/4 นิ้ว - แพ็ค 6 อัน | AC8EER 39N159 1049166สีม่วง1.75 "1 / 4 "1.5 "เหล็กชุบแข็งเคลือบสามชั้น1.75 "4 / 5 "฿5,541
BRADY 118925 แม่กุญแจแม่กุญแจ Keyed Different White 1/4 Inch - Pack of 6 | AC8EET 39N160 1189256ขาว1.75 "1 / 4 "1.5 "เหล็กชุบแข็งเคลือบสามชั้น1.75 "4 / 5 "฿5,324
BRADY 143150 กุญแจล็อคกุญแจสีแดงแตกต่างกัน 1 / 5in เส้นผ่าศูนย์กลางกุญแจมือ | AC8EFN 39N179 1431505สีแดง1 2 / 5 "1 / 5 "1"อลูมิเนียม1 2 / 5 "5 / 8 "฿795

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 118931 แม่กุญแจลูกกุญแจ สีน้ำตาลเข้ม 1/5นิ้ว. - แพ็ค 6
฿4,603 / หน่วย