Brady 133262 | กุญแจไข กุญแจต่าง อะลูมิเนียม Pk6 | 24uy45 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 133262 กุญแจแบบแป้น กุญแจแบบต่างๆ อลูมิเนียม Pk6 | AF8BJT 24UY45

BRADY 133262 กุญแจกุญแจอลูมิเนียมกุญแจที่แตกต่างกัน Pk6

In Stock
รายการ: AF8BJT รุ่น: 133262อ้างไขว้: 24UY45
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
฿5,640 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกุญแจล็อค
สีผิวกายสีน้ำเงิน
ความสูงของร่างกาย1.437 "
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
รูปแบบตัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ความหนาของร่างกาย5 / 8 "
ความกว้างของร่างกาย1.25 "
จำเป็นต้องลงทะเบียนคีย์ควบคุมไม่
ประเภทคีย์คีย์แตกต่างกัน
จำนวนกันชน0
จำนวนพิน5
การกำหนดค่ากุญแจมือจุดเปิด
กุญแจมือ Dia.1 / 4 "
กุญแจมือความสูง1"
วัสดุกุญแจมือเหล็ก
ประเภทกุญแจมือจุดเปิด
ความกว้างของกุญแจมือ3 / 4 "
รูปร่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
weatherabilityทนสนิม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.56
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)11.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS8301100000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกุญแจมือ Dia.สีผิวกายความสูงของร่างกายกุญแจมือความสูงวัสดุกุญแจมือประเภทกุญแจมือความกว้างของกุญแจมือรูปร่างราคา
BRADY 143126 กุญแจกุญแจต่างกัน 3/4 นิ้ว H 5 Pin Steel | AC8ELF 39N288 14312617 / 64 "สีแดง1 1 / 5 "3 / 4 "เหล็กชุบแข็งจุดเปิด23 / 32 "รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า฿915
BRADY 143130 กุญแจกุญแจต่างกัน 3/4 นิ้ว H 5 Pin Steel | AC8ELG 39N289 14313017 / 64 "สีน้ำเงิน1 1 / 5 "3 / 4 "เหล็กชุบแข็งจุดเปิด23 / 32 "รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า฿920
BRADY 143132 กุญแจกุญแจต่างกัน 3/4 นิ้ว H 5 Pin Steel | AC8ELH 39N290 14313217 / 64 "สีเหลือง1 1 / 5 "3 / 4 "เหล็กชุบแข็งจุดเปิด23 / 32 "รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า฿920
BRADY 143128 กุญแจกุญแจต่างกัน 3/4 นิ้ว H 5 Pin Steel | AC8ELJ 39N291 14312817 / 64 "สีเขียว1 1 / 5 "3 / 4 "เหล็กชุบแข็งจุดเปิด23 / 32 "รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า฿1,065
BRADY 143136 กุญแจกุญแจต่างกัน 3/4 นิ้ว H 5 พินเหล็ก | AC8ELK 39N292 14313617 / 64 "Black1 1 / 5 "3 / 4 "เหล็กชุบแข็งจุดเปิด23 / 32 "รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า฿910
BRADY 123272 กุญแจกุญแจต่างกัน 3/4 นิ้ว H 5 พินเหล็ก | AC8ELL 39N293 12327217 / 64 "Brown1 1 / 5 "3 / 4 "เหล็กชุบแข็งจุดเปิด23 / 32 "รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า฿1,127
BRADY 123273 กุญแจกุญแจต่างกัน 3/4 นิ้ว H 5 Pin Steel | AC8ELM 39N294 12327317 / 64 "สีม่วง1 1 / 5 "3 / 4 "เหล็กชุบแข็งจุดเปิด23 / 32 "รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า฿1,065

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 133262 กุญแจกุญแจอลูมิเนียมกุญแจที่แตกต่างกัน Pk6
฿5,640 / หน่วย