เบรดี้ 4039-a | Pipe Marker Condenser Water 3/4 ถึง 1-3/8 In | 9f532 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 4039-A Pipe Marker Condenser Water 3/4 ถึง 1-3 / 8 In | AF4PYJ 9F532

BRADY 4039-A Pipe Marker Condenser Water 3/4 ถึง 1-3/8 In

In Stock
รายการ: AF4PYJ รุ่น: 4039-Aอ้างไขว้: 9F532
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
฿322 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเขียว
เหมาะกับท่อ OD3/4 to 1-3/8"
ตำนานสีขาว
รูปแบบการแนบเครื่องหมายSnap-On
วัสดุแผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)2.16
ความยาวเรือ (ซม.)2.29
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.19
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับท่อ ODความสูงรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุความกว้างราคา
BRADY 7067-1 Pipe Marker Condenser Water 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8in | AD9JKH 4T589 7067-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "ติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด14 "฿22
BRADY 7067-4 Pipe Marker Condenser Water 3/4 ถึง 2-3 / 8 In | AE9TDH 6M330 7067-43/4" to 2-3/8"1.125 "ติดด้วยตนเอง4ไวนิลไวต่อแรงกด7"฿21
BRADY 7067-1HV Pipe Marker Condenser Water Green 8 นิ้วหรือมากกว่า | AE9WVX 6N630 7067-1HV8 "และใหญ่กว่า2.25 "ติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด24 "฿45
BRADY 4039-F Pipe Marker Condenser Water 6 ถึง 7-7 / 8 In | AF3RPP 8CLA6 4039-F6 ถึง 7-7 / 8 "-สายรัด-แผ่นพลาสติกพิมพ์-฿896
BRADY 4039-G Pipe Marker Condenser Water 8 ถึง 9-7 / 8 In | AF4FJU 8UTM5 4039-G8 ถึง 9-7 / 8 "-สายรัด-แผ่นพลาสติกพิมพ์-฿1,254
BRADY 4039-H Pipe Marker Condenser Water Green 10 ถึง 15 In | AF4KTV 8ZEH1 4039-H10 ถึง 15 "-สายรัด-แผ่นพลาสติกพิมพ์-฿1,617
BRADY 4039-D Pipe Marker Condenser Water Green 4 ถึง 6 In | AF4PCB 9E202 4039-D4 ถึง 6 "-Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน-฿869

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 4039-A Pipe Marker Condenser Water 3/4 ถึง 1-3/8 In
฿322 / หน่วย