Brady 4227-b | ปากกามาร์กเกอร์ไนโตรเจนเหลว 1-1/2 ถึง 2-3/8 นิ้ว | 8cvt4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 4227-B Pipe Marker ไนโตรเจนเหลว 1-1 / 2 ถึง 2-3 / 8in | AF3TQQ 8CVT4

BRADY 4227-B Pipe Marker ไนโตรเจนเหลว 1-1 / 2 ถึง 2-3 / 8in

In Stock
รายการ: AF3TQQ รุ่น: 4227-Bอ้างอิงข้าม: 8CVT4
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
฿441 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเหลือง
เหมาะกับท่อ OD1-1/2 to 2-3/8"
ตำนานสีBlack
รูปแบบการแนบเครื่องหมายSnap-On
วัสดุแผ่นพลาสติกพิมพ์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.94
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับท่อ ODความสูงรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุความกว้างราคา
BRADY 7172-1 Pipe Marker ไนโตรเจนเหลว 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8in | AE2ZXQ 5ADH7 7172-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "ติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด14 "฿21
BRADY 7172-1HV Pipe Marker ไนโตรเจนเหลว Y 8 นิ้วขึ้นไป | AE2ZXR 5ADH8 7172-1HV8 "และใหญ่กว่า4"ติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด24 "฿45
BRADY 7172-3C Pipe Marker ไนโตรเจนเหลว Y ถึง 3/4 นิ้ว | AE2ZXT 5ADH9 7172-3C3/4 "และเล็กกว่า2.25 "ติดด้วยตนเอง3ไวนิลไวต่อแรงกด2.75 "฿21
BRADY 7172-4 Pipe Marker ไนโตรเจนเหลว 3/4 ถึง 2-3 / 8 นิ้ว | AE2ZXU 5ADJ0 7172-43/4" to 2-3/8"1.125 "ติดด้วยตนเอง4ไวนิลไวต่อแรงกด7"฿714
BRADY 4227-C Pipe Marker ไนโตรเจนเหลว 2-1 / 2 ถึง 3-7 / 8in | AF4KRK 8ZE 41 4227-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์-฿811
BRADY 4227-D Pipe Marker ไนโตรเจนเหลวสีเหลือง 4 ถึง 6 นิ้ว | AF4PAG 9DZJ0 4227-D4 ถึง 6 "-Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์-฿853
BRADY 4227-H Pipe Marker ไนโตรเจนเหลว Y 10 ถึง 15 นิ้ว | AF4QDF 9F923 4227-H10 ถึง 15 "-สายรัด-แผ่นพลาสติกพิมพ์-฿1,685

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 4227-B Pipe Marker ไนโตรเจนเหลว 1-1 / 2 ถึง 2-3 / 8in
฿441 / หน่วย