BRADY 4227-H Pipe Marker Liquid Nitrogen Y 10 ถึง 15 In
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องหมายท่อ |
สีพื้นหลัง | สีเหลือง |
เหมาะกับท่อ OD | 10 ถึง 15 " |
ตำนานสี | Black |
รูปแบบการแนบเครื่องหมาย | สายรัด |
วัสดุ | แผ่นพลาสติกพิมพ์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.19 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เหมาะกับท่อ OD | ความสูง | รูปแบบการแนบเครื่องหมาย | เครื่องหมายต่อการ์ด | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7172-1 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25 " | ติดด้วยตนเอง | 1 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 14 " | ฿21 | ||
7172-1HV | 8 "และใหญ่กว่า | 4" | ติดด้วยตนเอง | 1 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 24 " | ฿45 | ||
7172-3C | 3/4 "และเล็กกว่า | 2.25 " | ติดด้วยตนเอง | 3 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 2.75 " | ฿21 | ||
7172-4 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | ติดด้วยตนเอง | 4 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 7" | ฿714 | ||
ฮิต-B | 1-1/2 to 2-3/8" | - | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | - | ฿441 | ||
4227-C | 2-1/2 to 3-7/8" | - | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | - | ฿811 | ||
4227-D | 4 ถึง 6 " | - | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | - | ฿853 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.