WEG 04036OT3E286JP มอเตอร์ปั๊ม 3 เฟส 40Hp 3535 208-230/460V, 286jp
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ปั๊มคู่ปิด |
ตลับ | ลูกบอล |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กลุ่มประสิทธิภาพ | NEMA พรีเมี่ยม |
กรงขัง | เปิด Dripproof |
กรอบ | 286ญี่ปุ่น |
วัสดุกรอบ | เหล็กหล่อ |
แอมป์โหลดเต็ม | 84.8-94.2/47.1 |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | คะแนน NEMA Premium |
HP | 40 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
คะแนนอินเวอร์เตอร์ | ตัวแปร 1000: 1, แรงบิดคงที่ 20: 1 |
ความยาวเพลาน้อย | 20.5 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | ปั๊ม |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ใบหน้า / ฐาน |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | JP เธรด |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | น้ำเสีย |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
การติด | ใบหน้า / ฐาน |
แผ่นป้าย RPM | 3535 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | ลด 93.0% |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 28.625 " |
ระยะ | 3 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 3001-3600 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 1.25 " |
ความยาวเพลา | 8.125 " |
ประเภทเพลา | JP เธรด |
การป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 186.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.21 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 57.2 |
รหัส HS | 8501528040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | BR |
รุ่น | ประสิทธิภาพที่กำหนด | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ช่วง RPM | เพลา Dia | ความยาวเพลา | ประเภทเพลา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01518OT3E254JP | ลด 93.0% | 254ญี่ปุ่น | 33.5-37.2/18.6 | 25 1 / 16 " | 1701-1800 | 1.25 " | 8.125 " | JP เธรด | ฿115,770 | |
02036OT3E254JP | ลด 91.0% | 254ญี่ปุ่น | 44.3-49.2/24.6 | 25 1 / 16 " | 3001-3600 | 1.25 " | 8.125 " | JP เธรด | ฿124,400 | |
02018OT3E256JP | ลด 93.0% | 256ญี่ปุ่น | 45.5-50.6/25.3 | 26.75 " | 1701-1800 | 1.25 " | 8.125 " | JP เธรด | ฿145,126 | |
02536OT3E256JP | ลด 91.7% | 256ญี่ปุ่น | 53.6-59.6/29.8 | 26.75 " | 3001-3600 | 1.25 " | 8.125 " | JP เธรด | ฿212,228 | |
02518OT3E284JP | ลด 93.6% | 284ญี่ปุ่น | 53.8-59.8/29.9 | 27.125 " | 1701-1800 | 1.25 " | 8.125 " | JP เธรด | ฿241,159 | |
03036OT3E284JP | ลด 92.4% | 284ญี่ปุ่น | 63.4-70.4/35.2 | 27.125 " | 3001-3600 | 1.25 " | 8.125 " | JP เธรด | ฿262,426 | |
03018OT3E286JP | ลด 94.1% | 286ญี่ปุ่น | 63.7-70.8/35.4 | 28.625 " | 1701-1800 | 1.25 " | 8.125 " | JP เธรด | ฿193,256 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.