Brady 5695-i | Pipe Marker Fuel Oil Y 1-1/2 ถึง 2-3/8 In | 14h860 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 5695-I Pipe Marker Fuel Oil Y 1-1 / 2 ถึง 2-3 / 8 In | AA6MTV 14H860

BRADY 5695-I น้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องหมายท่อ Y 1-1/2 ถึง 2-3/8 In

In Stock
รายการ: AA6MTV รุ่น: 5695-Iข้ามอ้างอิง: 14H860
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
฿842 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเหลือง
เหมาะกับท่อ OD1-1/2 to 2-3/8"
ความสูง9"
ตำนานสีBlack
รูปแบบการแนบเครื่องหมายSnap-On
วัสดุโพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF
ความกว้าง8"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.45
รหัส HS4911998000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับท่อ ODความสูงรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุความกว้างราคา
BRADY 5695-II Pipe Marker Fuel Oil Y 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 In | AA6MTW 14H861 5695-II2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF12 "฿1,205
BRADY 7115-3C Pipe Marker Fuel Oil สีเหลือง 3/4 นิ้วหรือน้อยกว่า | AE2ZUV 5ADA0 7115-3C3/4 "และเล็กกว่า2.25 "ติดด้วยตนเอง3ไวนิลไวต่อแรงกด2.75 "฿21
BRADY 7115-1 Pipe Marker Fuel Oil Y 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 In | AE9TDQ 6M385 7115-12-1/2" to 7-7/8"4"ติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด14 "฿21
BRADY 7115-4 Pipe Marker Fuel Oil สีเหลือง 3/4 ถึง 2-3 / 8 นิ้ว | AE9TEE 6M441 7115-43/4" to 2-3/8"4"ติดด้วยตนเอง4ไวนิลไวต่อแรงกด7"฿21
BRADY 4063-B Pipe Marker Fuel Oil Y 1-1 / 2 ถึง 2-3 / 8 In | AF3RRG 8CLT2 ฮิต-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน-฿455
BRADY 41463 เครื่องหมายท่อน้ำมันเชื้อเพลิงสีเหลือง | AF3RVD 8CMP7 41463-8"Snap-On-ไวนิลไวต่อแรงกด8"฿5,857
BRADY 4063-C Pipe Marker Fuel Oil Y 2-1 / 2 ถึง 3-7 / 8 In | AF4ATA 8ND18 4063-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน-฿788

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 5695-I น้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องหมายท่อ Y 1-1/2 ถึง 2-3/8 In
฿842 / หน่วย