<span Class='notranslate'>Brady </span> 5754-i | Pipe Marker Roof Drain Green 1-1/2 To 2-3/8 In | 14h969 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 5754-I Pipe Marker Roof Drain Green 1-1 / 2 ถึง 2-3 / 8 In | AA6MYM 14H969

BRADY 5754-I ตัวทำเครื่องหมายท่อระบายบนหลังคา สีเขียว 1-1/2 ถึง 2-3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA6MYM รุ่น: 5754-Iข้ามอ้างอิง: 14H969
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
฿840 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเขียว
เหมาะกับท่อ OD1-1/2 to 2-3/8"
ความสูง9"
ตำนานสีขาว
รูปแบบการแนบเครื่องหมายSnap-On
วัสดุโพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF
ความกว้าง8"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.45
รหัส HS4911998000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับท่อ ODความสูงตำนานสีรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุความกว้างราคา
BRADY 5754-II Pipe Marker Roof Drain Green 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 In | AA6MYN 14H970 5754-II2-1/2" to 7-7/8"27.5 "ขาวSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF12 "฿910
BRADY 5754-O Pipe Marker Roof Drain Green 1/2 ถึง 1-3 / 8 In | AA6MYP 14H971 5754-O-5"ขาวSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF8"฿648
BRADY 7247-1 Pipe Marker Roof Drain Green 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 In | AE3AAG 5ADU1 7247-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "ขาวติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด14 "฿722
BRADY 7247-1HV Pipe Marker Roof Drain สีเขียว 8 นิ้วขึ้นไป | AE3AAH 5ADU2 7247-1HV8 "และใหญ่กว่า4"ขาวติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด24 "฿45
BRADY 7247-4 Pipe Marker ท่อระบายน้ำหลังคาสีเขียว 3/4 ถึง 2-3/8 In | AE3AAK 5ADU4 7247-43/4" to 2-3/8"1.125 "ขาวติดด้วยตนเอง4ไวนิลไวต่อแรงกด7"฿722
BRADY 4121-B Pipe Marker Roof Drain Green 1-1 / 2 ถึง 2-3 / 8 In | AE3ZJJ 5GXV9 ฮิต-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "ขาวSnap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน7 / 8 "฿455
BRADY 4121-C Pipe Marker Roof Drain Green 2-1 / 2 ถึง 3-7 / 8 In | AE4KDF 5LDU8 4121-C2-1/2 to 3-7/8"2"ขาวSnap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน2"฿831

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 5754-I ตัวทำเครื่องหมายท่อระบายบนหลังคา สีเขียว 1-1/2 ถึง 2-3/8 นิ้ว
฿840 / หน่วย