เบรดี้ 7088-4 | Pipe Marker น้ำร้อนกลับในประเทศ Y | 5acw4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 7088-4 มาร์กเกอร์ท่อส่งน้ำร้อนในประเทศ Y | AE2ZTC 5ACW 4

BRADY 7088-4 เครื่องหมายท่อส่งคืนน้ำร้อนในประเทศ Y

In Stock
รายการ: AE2ZTC รุ่น: 7088-4ข้ามอ้างอิง: 5ACW4
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
฿719 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเหลือง
เหมาะกับท่อ OD3/4" to 2-3/8"
ความสูง1.125 "
ตำนานสีBlack
รูปแบบการแนบเครื่องหมายติดด้วยตนเอง
เครื่องหมายต่อการ์ด4
วัสดุไวนิลไวต่อแรงกด
ความกว้าง7"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.17
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)1.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)37.47
รหัส HS3919905060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างสีพื้นหลังเหมาะกับท่อ ODความสูงตำนานสีรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุราคา
BRADY 5676-I มาร์กเกอร์ท่อน้ำร้อนภายในประเทศ Y | AA6MRQ 14H833 5676- ฉัน8"สีเหลือง1-1/2 to 2-3/8"9"BlackSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿641
BRADY 5676-II มาร์กเกอร์ท่อน้ำร้อนภายในประเทศ Y | AA6MRR 14H834 5676-II12 "สีเหลือง2-1/2" to 7-7/8"27.5 "BlackSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿921
BRADY 5676-O Pipe Marker น้ำร้อนในประเทศ Return Y | AA6MRT 14H835 5676-O8"สีเหลือง1/2 to 1-3/8"5"BlackSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿653
BRADY 7088-1 มาร์กเกอร์ท่อน้ำร้อนภายในประเทศ Y | AE2ZRZ 5ACW1 7088-114 "สีเหลือง2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Blackติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด฿722
BRADY 7088-3C Pipe Marker การคืนน้ำร้อนในประเทศ Y | AE2ZTB 5ACW3 7088-3C2.75 "สีเหลือง3/4 "และเล็กกว่า2.25 "Blackติดด้วยตนเอง3ไวนิลไวต่อแรงกด฿21
BRADY 7351-1 มาร์กเกอร์ท่อน้ำร้อนในประเทศ Return Green | AE3YYC 5GWU8 7351-114 "สีเขียว2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ขาวติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด฿21
BRADY 7351-1HV เครื่องหมายท่อน้ำร้อนในประเทศ Return Green | AE3YYD 5GWU9 7351-1HV24 "สีเขียว8 "และใหญ่กว่า4"ขาวติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด฿45

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 7088-4 เครื่องหมายท่อส่งคืนน้ำร้อนในประเทศ Y
฿719 / หน่วย