เบรดี้ 7130-1 | Pipe Marker เครื่องทำความร้อนน้ำประปา เหลือง | 6n098 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 7130-1 Pipe Marker เครื่องทำความร้อนน้ำ เหลือง | AE9WTR 6N098

BRADY 7130-1 เครื่องหมายท่อจ่ายน้ำร้อน สีเหลือง

In Stock
รายการ: AE9WTR รุ่น: 7130-1อ้างไขว้: 6N098

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿714 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเหลือง
เหมาะกับท่อ OD2-1/2" to 7-7/8"
ความสูง2.25 "
ตำนานสีBlack
รูปแบบการแนบเครื่องหมายติดด้วยตนเอง
เครื่องหมายต่อการ์ด1
วัสดุไวนิลไวต่อแรงกด
ความกว้าง14 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.17
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)2.03
ความกว้างของเรือ (ซม.)37.47
รหัส HS3919905060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างสีพื้นหลังเหมาะกับท่อ ODความสูงตำนานสีรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุราคา
BRADY 5703-HPHV เครื่องหมายท่อจ่ายน้ำร้อน 8 นิ้วขึ้นไป | AA6MUV 14H883 5703-เอชพีเอชวี32 "สีเหลือง8 "และใหญ่กว่า4.25 "Blackสายรัด-โพลีเอสเตอร์ทับลามิเนตบนตัวขนส่งพลาสติกไฟเบอร์กลาส฿1,634
BRADY 5703-I เครื่องหมายท่อจ่ายน้ำร้อนสีเหลือง | AA6MUW 14H884 5703- ฉัน8"สีเหลือง1-1/2 to 2-3/8"9"BlackSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿655
BRADY 5703-II Pipe Marker เครื่องทำน้ำร้อน สีเหลือง | AA6MUX 14H885 5703-II12 "สีเหลือง2-1/2" to 7-7/8"27.5 "BlackSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿957
BRADY 5703-O มาร์กเกอร์ท่อจ่ายน้ำร้อน 1/2 ถึง 1-3/8 | AA6MUY 14H886 5703-O8"สีเหลือง-5"BlackSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿653
BRADY 7366-1 เครื่องหมายท่อจ่ายน้ำร้อนสีเขียว | AC9HYP 3GTT6 7366-114 "สีเขียว2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ขาวติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด฿714
BRADY 7366-4 เครื่องหมายท่อจ่ายน้ำร้อน 3/4 ถึง 2-3/8 | AC9HYQ 3GTT7 7366-47"สีเขียว3/4" to 2-3/8"1.125 "ขาวติดด้วยตนเอง4ไวนิลไวต่อแรงกด฿719
BRADY 7130-1HV Pipe Marker เครื่องทำน้ำร้อนขนาด 8 นิ้วขึ้นไป | AC9JAJ 3GTY8 7130-1HV24 "สีเหลือง8 "และใหญ่กว่า4"Blackติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด฿973

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 7130-1 เครื่องหมายท่อจ่ายน้ำร้อน สีเหลือง
฿714 / หน่วย