Brady 7218-4 | Pipe Marker น้ำดื่ม Y 3/4 ถึง 2-3/8 In | 5adp2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 7218-4 มาร์กเกอร์ท่อน้ำดื่ม Y 3/4 ถึง 2-3 / 8 นิ้ว | AE2ZZF 5ADP2

BRADY 7218-4 เครื่องหมายท่อน้ำดื่ม Y 3/4 ถึง 2-3/8 In

In Stock
รายการ: AE2ZZF รุ่น: 7218-4อ้างอิงข้าม: 5ADP2

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿21 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเหลือง
เหมาะกับท่อ OD3/4" to 2-3/8"
ความสูง1.125 "
ตำนานสีBlack
รูปแบบการแนบเครื่องหมายติดด้วยตนเอง
เครื่องหมายต่อการ์ด4
วัสดุไวนิลไวต่อแรงกด
ความกว้าง7"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)6.22
ความยาวเรือ (ซม.)1.52
ความกว้างของเรือ (ซม.)37.47
รหัส HS3919905060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างสีพื้นหลังเหมาะกับท่อ ODความสูงตำนานสีรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุราคา
BRADY 5744-I มาร์กเกอร์ท่อน้ำดื่มได้ 1-1 / 2 ถึง 2-3 / 8 นิ้ว | AA6MXW 14H954 5744- ฉัน8"สีเขียว1-1/2 to 2-3/8"9"ขาวSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿652
BRADY 5744-II มาร์กเกอร์ท่อน้ำดื่มได้ 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 นิ้ว | AA6MXX 14H955 5744-II12 "สีเขียว2-1/2" to 7-7/8"27.5 "ขาวSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿1,264
BRADY 5744-O มาร์กเกอร์ท่อน้ำดื่ม 1/2 ถึง 1-3 / 8 นิ้ว | AA6MXY 14H956 5744-O8"สีเขียว-5"ขาวSnap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF฿651
BRADY 7219-1HV Pipe Marker น้ำดื่มสีเขียว 8 นิ้วขึ้นไป | AC9JAR 3GTZ7 7219-1HV24 "สีเขียว8 "และใหญ่กว่า4"ขาวติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด฿45
BRADY 7218-1 Pipe Marker น้ำดื่มได้ 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 In | AE2ZZD 5ADN9 7218-114 "สีเหลือง2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Blackติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด฿21
BRADY 7218-3C Pipe Marker น้ำดื่มได้ Y ถึง 3/4 นิ้ว | AE2ZZE 5ADP1 7218-3C2.75 "สีเหลือง3/4 "และเล็กกว่า2.25 "Blackติดด้วยตนเอง3ไวนิลไวต่อแรงกด฿21
BRADY 7219-3C มาร์กเกอร์ท่อน้ำดื่มได้สีเขียวถึง 3/4 นิ้ว | AE2ZZG 5ADP3 7219-3C2.75 "สีเขียว3/4 "และเล็กกว่า2.25 "ขาวติดด้วยตนเอง3ไวนิลไวต่อแรงกด฿21

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 7218-4 เครื่องหมายท่อน้ำดื่ม Y 3/4 ถึง 2-3/8 In
฿21 / หน่วย