Brady 7305-3c | ปากกามาร์กเกอร์บ่อน้ำ เขียว 3/4 นิ้วหรือน้อยกว่า | 5aed7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 7305-3C มาร์กเกอร์ท่ออย่างดี Water Green 3/4 นิ้วหรือน้อยกว่า | AE3AGQ 5AED7

BRADY 7305-3C เครื่องหมายท่อน้ำบาดาลสีเขียว 3/4 นิ้วหรือน้อยกว่า

In Stock
รายการ: AE3AGQ รุ่น: 7305-3Cอ้างอิงข้าม: 5AED7
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
฿721 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเขียว
เหมาะกับท่อ OD3/4 "และเล็กกว่า
ความสูง2.25 "
ตำนานสีขาว
รูปแบบการแนบเครื่องหมายติดด้วยตนเอง
เครื่องหมายต่อการ์ด3
วัสดุไวนิลไวต่อแรงกด
ความกว้าง2.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)6.22
ความยาวเรือ (ซม.)1.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)37.59
รหัส HS3919905060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับท่อ ODความสูงรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุความกว้างราคา
BRADY 5790-I มาร์กเกอร์ท่ออย่างดี Water Green 1-1 / 2 ถึง 2-3 / 8 In | AA6NAZ 14J027 5790- ฉัน1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF8"฿839
ปากกามาร์คเกอร์ BRADY 5790-II สีเขียวน้ำ 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 นิ้ว | AA6NBA 14J028 5790-II2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF12 "฿1,208
BRADY 5790-O มาร์กเกอร์ท่ออย่างดี Water Green 1/2 ถึง 1-3 / 8 In | AA6NBB 14J029 5790-O1/2 to 1-3/8"5"Snap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF8"฿653
BRADY 7305-1 ปากกามาร์คเกอร์ บ่อน้ำ เขียว 2-1/2 ถึง 7-7/8 นิ้ว | AE3AGP 5AED5 7305-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "ติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด14 "฿721
BRADY 7305-4 มาร์กเกอร์ท่ออย่างดี Water Green 3/4 ถึง 2-3 / 8 In | AE3AGR 5AED8 7305-43/4" to 2-3/8"1.125 "ติดด้วยตนเอง4ไวนิลไวต่อแรงกด7"฿721
BRADY 4156-C เครื่องหมายท่ออย่างดี Water Green 2-1 / 2 ถึง 3-7 / 8 In | AF3TQJ 8CVR2 4156-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน-฿811
BRADY 4156-G Pipe Marker Well Water Green 8 ถึง 9-7 / 8 In | AF4ANM 8NAM6 4156-G8 ถึง 9-7 / 8 "-สายรัด-แผ่นพลาสติกพิมพ์-฿1,262

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 7305-3C เครื่องหมายท่อน้ำบาดาลสีเขียว 3/4 นิ้วหรือน้อยกว่า
฿721 / หน่วย