Brady 7416-1 | เครื่องหมายท่อกรดซัลฟิวริก | 24vg92 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 7416-1 Pipe Marker กรดซัลฟิวริก | AF8CHD 24VG92

BRADY 7416-1 เครื่องหมายท่อกรดกำมะถัน

In Stock
รายการ: AF8CHD รุ่น: 7416-1ข้ามอ้างอิง: 24VG92
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
฿719 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังส้ม
เหมาะกับท่อ OD2-1/2" to 7-7/8"
ความสูง2.25 "
ตำนานสีBlack
รูปแบบการแนบเครื่องหมายติดด้วยตนเอง
เครื่องหมายต่อการ์ด1
วัสดุไวนิลไวต่อแรงกด
ความกว้าง14 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)6.22
ความยาวเรือ (ซม.)1.52
ความกว้างของเรือ (ซม.)37.47
รหัส HS3919905060

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีพื้นหลังเหมาะกับท่อ ODความสูงรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุความกว้างราคา
BRADY 5774-I ไปป์มาร์กเกอร์กรดซัลฟูริก 1-1 / 2 ถึง 2-3 / 8 นิ้ว | AA6MZN 14H993 5774- ฉันสีเหลือง1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF8"฿648
BRADY 5774-II Pipe Marker กรดซัลฟูริก 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 นิ้ว | AA6MZP 14H994 5774-IIสีเหลือง2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF12 "฿921
BRADY 5774-O Pipe Marker กรดซัลฟูริก Y 1/2 ถึง 1-3 / 8 นิ้ว | AA6MZQ 14H995 5774-Oสีเหลือง1/2 to 1-3/8"5"Snap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF8"฿537
BRADY 7279-4 เครื่องหมายท่อกรดซัลฟิวริก Y 3/4 ถึง 2-3/8 นิ้ว | AF3UAY 8CYA2 7279-4สีเหลือง3/4" to 2-3/8"1.125 "ติดด้วยตนเอง4ไวนิลไวต่อแรงกด2.25 "฿22
BRADY 41536 ปากกามาร์คเกอร์กรดซัลฟูริกเหลือง | AF3UCK 8CYJ5 41536สีเหลือง-8"Snap-On-ไวนิลไวต่อแรงกด8"฿6,551
BRADY 4136-C Pipe Marker กรดซัลฟูริก 2-1 / 2 ถึง 3-7 / 8 นิ้ว | AF4EZD 8ULA7 4136-Cสีเหลือง2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน-฿802
BRADY 4136-A Pipe Marker กรดซัลฟูริก Y 3/4 ถึง 1-3 / 8 นิ้ว | AF4GHR 8VX94 4136-สีเหลือง3/4 to 1-3/8"-Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน-฿325

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 7416-1 เครื่องหมายท่อกรดกำมะถัน
฿719 / หน่วย