BRANSON CPX-952-516R เครื่องทำความสะอาดอัลตราโซนิก M 2.5 แกลลอน 60 นาที
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ทำความสะอาดอัลตราโซนิก |
แสดง | ไม่ |
ความลึกโดยรวม | 15.8 " |
ความสูงโดยรวม | 14.9 " |
ความกว้างโดยรวม | 15.6 " |
ความจุถัง | 2.5 gal |
ความลึกของถัง | 9.5 " |
ความสูงของถัง | 6" |
วัสดุถัง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความกว้างของถัง | 11.5 " |
เครื่องจับเวลา | ใช่ |
ช่วงจับเวลา | 0-99 นาที / ยังทำงานต่อเนื่อง |
ชนิดภาพเขียน | M |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.81 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 47.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 8479899885 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แสดง | ชิ้น | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ความลึกของถัง | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ซีพีเอ็กซ์-952-116R | ไม่ | ทำความสะอาดอัลตราโซนิก | 12 " | 11.9 " | 9.9 " | 5.5 " | M | ฿28,958 | ||
ซีพีเอ็กซ์-952-117R | ไม่ | ทำความสะอาดอัลตราโซนิก | 12 " | 11.9 " | 9.9 " | 5.5 " | MH | ฿29,936 | ||
ซีพีเอ็กซ์-952-118R | ใช่ | ทำความสะอาดอัลตราโซนิก | 12 " | 11.9 " | 9.9 " | 5.5 " | ซีพีเอ็กซ์เอช | ฿39,013 | ||
ซีพีเอ็กซ์-952-119R | ใช่ | ทำความสะอาดอัลตราโซนิก | 12 " | 11.9 " | 9.9 " | 5.5 " | CPX | ฿36,312 | ||
ซีพีเอ็กซ์-952-216R | ไม่ | ทำความสะอาดอัลตราโซนิก | 12 " | 11.9 " | 13.3 " | 5.5 " | M | ฿39,100 | ||
ซีพีเอ็กซ์-952-217R | ไม่ | ทำความสะอาดอัลตราโซนิก | 12 " | 11.9 " | 13.3 " | 5.5 " | MH | ฿44,333 | ||
ซีพีเอ็กซ์-952-218R | ใช่ | ทำความสะอาดอัลตราโซนิก | 12 " | 11.9 " | 13.3 " | 5.5 " | ซีพีเอ็กซ์เอช | ฿49,787 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.