BRISKHEAT FGDDC55240D เครื่องทำความร้อนกลอง 3200w 13.3a Ac 240v
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำความร้อนกลอง |
แอมป์เอซี | 13.3 |
ช่วงการควบคุม | 50 องศาถึง 450 องศา F |
ความจุถัง | 55 แกลลอน. |
กลอง Dia | 22-1 / 3 " |
ความสูง | 1" |
ความยาว | 70 " |
ขับเคลื่อนด้วย | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
แรงดันไฟฟ้า | 240 |
ความหนาแน่นของวัตต์ | 2.00W / ตร.ม. ใน. |
วัตต์ | 3200 |
ความกว้าง | 35 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 96.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.04 |
รหัส HS | 8516808000 |
รุ่น | ความหนาแน่นของวัตต์ | แอมป์เอซี | ช่วงการควบคุม | วัตต์ | ความกว้าง | ความจุถัง | กลอง Dia | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDHCS10 | 4.90W / ตร.ม. ใน. | 4.9 | 50 องศาถึง 450 องศา F | 550 | 4" | 5 แกลลอน. | 11.125 " | 1 / 4 " | ฿9,470 | |
GDPCS 15 | 1.23W / ตร.ม. ใน. | 2.5 | 50 องศาถึง 160 องศา F | 300 | 4" | 55 แกลลอน. | 22-1 / 3 " | 1 / 4 " | ฿12,627 | |
GDPCS 13 | 1.23W / ตร.ม. ใน. | 2.0 | 50 องศาถึง 160 องศา F | 250 | 4" | 30 แกลลอน. | 18-3 / 5 " | 1 / 4 " | ฿11,774 | |
GDPCS 11 | 1.23W / ตร.ม. ใน. | 1.7 | 50 องศาถึง 160 องศา F | 200 | 4" | 15 แกลลอน. | 14 " | 1 / 4 " | ฿10,323 | |
GDPCS 10 | 1.23W / ตร.ม. ใน. | 1.3 | 50 องศาถึง 160 องศา F | 150 | 4" | 5 แกลลอน. | 11.125 " | 1 / 4 " | ฿9,470 | |
GDPCS 23 | 1.23W / ตร.ม. ใน. | 2.0 | 50 องศาถึง 160 องศา F | 250 | 4" | 30 แกลลอน. | 18-3 / 5 " | 1 / 4 " | ฿10,243 | |
GDPCS 21 | 1.23W / ตร.ม. ใน. | 1.7 | 50 องศาถึง 160 องศา F | 200 | 4" | 15 แกลลอน. | 14 " | 1 / 4 " | ฿10,323 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.