โบรน 744led | พัดลมฝังฝ้า 0.10 Cfm 0.55a | 20jp19 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BROAN 744LED พัดลมฝังฝ้า 0.10 Cfm 0.55a | AF6UGP 20JP 19

BROAN NUTONE 744LED พัดลมฝังฝ้า 0.10 Cfm 0.55a

In Stock
รายการ: AF6UGP รุ่น: 744LEDข้ามอ้างอิง: 20JP19
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
฿16,014 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพัดลมแบบฝัง
แอมป์0.55
CFM @ 0.100 นิ้ว SP70
ปล่อยแนวนอนหรือแนวตั้ง
ท่อ Dia4"
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆของ ENERGY STAR คะแนน
ความยาวตะแกรง7-3 / 8 "Dia.
วัสดุตะแกรงพอลิเมอ
ความกว้างของตะแกรง7-3 / 8 "Dia.
เครื่องทำความร้อนไม่
ความสูงที่อยู่อาศัย6.875 "
ความยาวที่อยู่อาศัย12.75 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กชุบสังกะสี
ความกว้างที่อยู่อาศัย8.25 "
Hz60
สถานที่ติดตั้งเพดาน
ระยะ1
ต้องใช้ท่อส่งลม
โซวอน @ 0.100-In. SP @ 5 ฟุต1.5
แรงดันไฟฟ้า120V
วัตต์34.4

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.61
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)3.12
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.24
รหัส HS8414513000

รายละเอียดสินค้า:

  • การตรวจจับความชื้น (ไม่ใช่)
  • สว่าง (ใช่)
  • การตรวจจับการเคลื่อนไหว (ไม่ใช่)
  • ไฟกลางคืน (ไม่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัตต์แอมป์ปล่อยความสูงที่อยู่อาศัยความยาวที่อยู่อาศัยวัสดุที่ใช้ผลิตความกว้างที่อยู่อาศัยต้องใช้ราคา
BROAN 744 พัดลมห้องน้ำฝังฝ้า 70 Cfm | AD8MRN 4LA 31 7441251.2ตามแนวนอน6.75 "8.25 "26 กรัม เหล็กชุบสังกะสี12.75 "หลอดไฟ 75W R30 (75PAR30L / H / 10-120V)฿9,595

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BROAN NUTONE 744LED พัดลมฝังฝ้า 0.10 Cfm 0.55a
฿16,014 / หน่วย