HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS เต้ารับ Duplex แบบใบมีดตรง 2 ขั้ว 125V
สไตล์ | รุ่น | จำนวนเสา | สี | การเชื่อมต่อ | อุณหภูมิในการใช้งาน | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ขนาดสายไฟ | คะแนนปัจจุบัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8300 | 2 | Brown | สายด้านหลังและด้านข้าง | สูงสุดต่อเนื่องสูงสุด 75 ° C และต่ำสุด -40 ° C โดยไม่มีผลกระทบ | 125 VAC | 1.57 " | # 12 AWG ถึง # 10 AWG | 20 | ฿1,180 | RFQ
|
B | CRF15OW | 2 เสา | สำนักงานสีขาว | สายด้านข้าง | ต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศาเซลเซียสโดยไม่มีผลกระทบ | V 125 | 0.83 " | # 14 AWG ถึง # 10 AWG | 15 | ฿104 |
เต้ารับเพล็กซ์ใบมีดตรง 2 เสา 125V
Hubbell Wiring Device-Kellems เต้ารับเกรดเชิงพาณิชย์/โรงพยาบาล เชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ากับกริดไฟฟ้าในขณะที่ป้องกันการหลุดของสายไฟโดยไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากการสั่นสะเทือนหรือการเคลื่อนไหวใดๆ ในการก่อสร้างและการใช้งานในอุตสาหกรรม เต้ารับแบบดูเพล็กซ์เหล่านี้มีการออกแบบแบบมีสายด้านหลังและด้านข้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อสายไฟผ่านขั้วต่อ ช่องรับใบมีดแบบตรงเหล่านี้มีหน้าไนลอนและโครงสร้าง PBT / ฐานไนลอนเพื่อความทนทานต่อแรงกระแทกและความทนทาน สามารถทนต่ออุณหภูมิการทำงานต่อเนื่องได้สูงถึง 75 องศาเซลเซียส เลือกจากเต้ารับ 125V ที่หลากหลาย ซึ่งมีพิกัดกระแส 15 และ 20A
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อระบายน้ำ
- ชุดแสตมป์มือ
- ตัวกรอง / หน่วยงานกำกับดูแล
- รีเลย์ Aquastat
- ตู้เซฟรวม
- เครื่องมือตัดเครื่อง
- อุปกรณ์ในพื้นที่อับอากาศ
- เครื่องทำความเย็น A / C
- อุดรูรั่ว
- ผ้าลวด
- CHICAGO-LATROBE ดอกสว่านเกลียวเหล็กความเร็วสูง 118 องศา
- SMITH BEARING สตั๊ด Cam Follower
- KURIYAMA ซีรี่ส์ K3150, ท่อเสริม, ฝั่ง A: 73
- ARLINGTON INDUSTRIES ชุดโครงกล่องชั้น
- SPEARS VALVES ปลั๊กประตูวาล์วพีวีซี, ปลายเกลียว SR, Buna-N
- RUBBERMAID ถาดรองอาหารเย็น
- AQUA-PURE เปลี่ยนไส้กรอง
- VESTIL ซีรีส์ SW รอกสลิงแบบติดรถบรรทุก
- STEARNS BRAKES เบรกซีรีส์ 333
- BROWNING บูชเจาะเรียวชนิด 2517