อุปกรณ์สายไฟดูเพล็กซ์ฮับเบลล์มาตรฐาน; Crf15ow | Raptor Supplies ประเทศไทย | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CRF15OW อุปกรณ์ใบมีดตรง NEMA 5-15R Rated 2 เสา 125 VAC | BD2DCG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS อุปกรณ์ใบมีดตรง CRF15OW, อัตรา NEMA 5-15R, 2 ขั้ว, 125 VAC

In Stock
รายการ: BD2DCG รุ่น: CRF15OW

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿104 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่รองรับ
สีสำนักงานสีขาว
การเชื่อมต่อสายด้านข้าง
คะแนนปัจจุบัน15
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชสายด้านข้าง
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
ขนาดหน้าจอStandard
ความสูง3.28 "
ความยาว1.32 "
วัสดุไนลอน
แม็กซ์ เอชพี0.5
ประเภทการติดตั้งสกรูยึด
คะแนน NEMA5-15R
จำนวนเสา2 เสา
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศาเซลเซียสโดยไม่มีผลกระทบ
ระยะเฟส
สไตล์Finder Groove ใบหน้า
ชนิดภาพเขียนดูเพล็กซ์มาตรฐาน
คะแนนแรงดันไฟฟ้าV 125
วัตต์W 1875
ความกว้าง0.83 "
ขนาดสายไฟ# 14 AWG ถึง # 10 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)15.95
ความยาวเรือ (ซม.)10.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.73

รายละเอียดสินค้า:

  • สายดิน 2 ขั้ว 3 สาย

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนเสาสีการเชื่อมต่ออุณหภูมิในการใช้งานคะแนนแรงดันไฟฟ้าความกว้างขนาดสายไฟคะแนนปัจจุบันราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300 เต้ารับดูเพล็กซ์ 3 สาย เกรดโรงพยาบาล 125V สีน้ำตาล | BD4DRM 83002Brownสายด้านหลังและด้านข้างต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ125 VAC1.57 "# 12 AWG ถึง # 10 AWG20฿1,180
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS อุปกรณ์ใบมีดตรง CRF15OW, อัตรา NEMA 5-15R, 2 ขั้ว, 125 VAC
฿104 / หน่วย