โบรน 744 | พัดลมห้องน้ำแบบฝังพื้น 70 Cfm | 4la31 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BROAN 744 พัดลมห้องน้ำฝังฝ้า 70 Cfm | AD8MRN 4LA 31

BROAN NUTONE 744 พัดลมห้องน้ำแบบฝัง 70 Cfm

In Stock
รายการ: AD8MRN รุ่น: 744ข้ามอ้าง: 4LA31
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
฿9,595 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพัดลมแบบฝัง
แอมป์1.2
CFM @ 0.100 นิ้ว SP70
ปล่อยตามแนวนอน
ท่อ Dia4"
ความยาวตะแกรง7-3 / 8 "
วัสดุตะแกรงโพลีเมอร์สีขาวด้าน
ความกว้างของตะแกรง7-3 / 8 "
เครื่องทำความร้อนไม่
ความสูงที่อยู่อาศัย6.75 "
ความยาวที่อยู่อาศัย8.25 "
วัสดุที่ใช้ผลิต26 กรัม เหล็กชุบสังกะสี
ความกว้างที่อยู่อาศัย12.75 "
Hz60
สถานที่ติดตั้งเพดาน
RPM ที่กำหนด1000
ระยะ1
ต้องใช้หลอดไฟ 75W R30 (75PAR30L / H / 10-120V)
โซวอน @ 0.100-In. SP @ 5 ฟุต1.5
แรงดันไฟฟ้า120V
วัตต์125

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.21
ความสูงของเรือ (ซม.)24.38
ความยาวเรือ (ซม.)37.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)27.43
รหัส HS8414513000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • การตรวจจับความชื้น (ไม่ใช่)
  • สว่าง (ใช่)
  • การตรวจจับการเคลื่อนไหว (ไม่ใช่)
  • ไฟกลางคืน (ไม่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัตต์แอมป์ปล่อยความสูงที่อยู่อาศัยความยาวที่อยู่อาศัยวัสดุที่ใช้ผลิตความกว้างที่อยู่อาศัยต้องใช้ราคา
BROAN 744LED พัดลมฝังฝ้า 0.10 Cfm 0.55a | AF6UGP 20JP 19 744LED34.40.55แนวนอนหรือแนวตั้ง6.875 "12.75 "เหล็กชุบสังกะสี8.25 "ท่อส่งลม฿16,014

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BROAN NUTONE 744 พัดลมห้องน้ำแบบฝัง 70 Cfm
฿9,595 / หน่วย