BROAN NUTONE BCSD130BL Range Hood, ใต้ตู้, ดำ, 1.4A
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฮูดช่วง |
Air Flow | 250 |
แอมป์ | 1.4 |
CFM | 250 |
สี | Black |
ความลึก | 19.625 " |
การเปิดท่อ | 3-1 / 4 x 10 นิ้ว |
ความสูง | 6 |
Hz | 60 |
ที่อยู่อาศัย / เชิงพาณิชย์ | ที่อยู่อาศัย |
ชนิดภาพเขียน | ภายใต้คณะรัฐมนตรี |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | สี | ความลึก | ความสูง | ชิ้น | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403601 | 2.0 | ขาว | 17-1 / 2 " | 6" | ฮูดช่วง | เศรษฐกิจสว่างขึ้น | 36 " | - | RFQ
| |
423601 | 2.0 | ขาว | 17-1 / 2 " | 6" | ฮูดช่วง | เศรษฐกิจสว่างขึ้น | 36 " | - | RFQ
| |
412401 | 2.0 | ขาว | 17-1 / 2 " | 6" | ฮูดช่วง | เศรษฐกิจสว่างขึ้น | 24 " | ฿5,261 | ||
403001 | 2.0 | ขาว | 17-1 / 2 " | 6" | ฮู้ดแบบมีไฟส่องสว่างแบบประหยัด | ระบายอากาศในแนวตั้ง 2 ความเร็ว | 30 " | ฿5,667 | ||
413001 | 2.0 | ขาว | 17-1 / 2 " | 6" | ฮู้ดแบบมีไฟส่องสว่างแบบประหยัด | ระบายฟรี 2 ความเร็ว | 30 " | ฿5,300 | ||
423001 | 2.0 | ขาว | 17-1 / 2 " | 6" | ฮู้ดแบบมีไฟส่องสว่างแบบประหยัด | ระบายอากาศในแนวตั้ง 2 ความเร็ว | 30 " | ฿5,492 | ||
423004 | 2.0 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 17-1 / 2 " | 6" | ฮู้ดแบบมีไฟส่องสว่างแบบประหยัด | ระบายอากาศในแนวตั้ง 2 ความเร็ว | 30 " | ฿8,140 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.