BROAN NUTONE L150L พัดลมนิ้ว Line 150 Cfm
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องช่วยหายใจแบบอินไลน์ |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 153 |
CFM @ 0.100 นิ้ว SP | 148 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 147 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 140 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 134 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 125 |
CFM @ 0.625 นิ้ว SP | 111 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 91 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 18 |
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | 6 เส้นผ่าศูนย์กลาง |
ท่อ Dia | 6" |
แอมป์โหลดเต็ม | 1.3 |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 11.75 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 12.25 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 12.25 " |
Hz | 60 |
ความสูงขาเข้า (นิ้ว) | 6 เส้นผ่านศูนย์กลาง |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 104 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | จุดเปิด |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 920 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
ตำแหน่งการติดตั้ง | อินไลน์ระยะไกล |
ระยะ | 1 |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 0.9 |
โซวอน @ 0.100-In. SP @ 5 ฟุต | 1.0 |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 1.1 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 1.4 |
ความเร็ว | 1 |
ควบคุมความเร็ว | 4C331 หรือ 6E897 |
ชนิดภาพเขียน | ในบรรทัด |
แรงดันไฟฟ้า | 120 VAC |
วัตต์ | 100 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 7 13 / 16 " |
วัสดุล้อ | พอลิเมอ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.32 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 37.85 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.4 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | CFM @ 0.750 นิ้ว SP | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.100 นิ้ว SP | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | ท่อ Dia | แอมป์โหลดเต็ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L100L | 44 | 121 | 108 | - | 6 เส้นผ่าศูนย์กลาง | - | 6" | 1.10 | ฿11,677 | ||
L200L | 135 | 205 | 196 | 47 | 8 เส้นผ่านศูนย์กลาง | - | 8" | 1.80 | ฿13,639 | ||
L300L | 214 | 300 | 294 | 113 | 8 เส้นผ่านศูนย์กลาง | - | 8" | 2.60 | ฿14,833 | ||
L400L | 167 | 450 | 415 | 6 | 4.5 | 18.5 | - | 1.4 | ฿23,379 | ||
L500L | 364 | 546 | 526 | 232 | 4.5 | 18.5 | 10 " | 2.20 | ฿28,222 | ||
L700L | 533 | 704 | 686 | 412 | 4.5 | 18.5 | 10 " | 2.90 | ฿33,429 | ||
L900L | 587 | 930 | 902 | 300 | 8 | 12 | 12 " | 3.00 | ฿34,019 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.