BROAN NUTONE L200 พัดลม Losone 200 Cfm
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องระบายอากาศบนเพดาน |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 231 |
CFM @ 0.100 นิ้ว SP | 214 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 210 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 196 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 186 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 177 |
CFM @ 0.625 นิ้ว SP | 165 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 144 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 51 |
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | 8 เส้นผ่านศูนย์กลาง |
ท่อ Dia | 8" |
แอมป์โหลดเต็ม | 1.80 |
ความยาวตะแกรง | 14 ใน |
วัสดุตะแกรง | พอลิเมอ |
ความกว้างของตะแกรง | 14 ใน |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 11.75 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 12.25 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 12.25 " |
Hz | 60 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 104 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | จุดเปิด |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 740 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ขั้วโลกสีเทา |
ตำแหน่งการติดตั้ง | เพดานหรือผนัง |
ระยะ | 1 |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 1.6 |
โซวอน @ 0.100-In. SP @ 5 ฟุต | 1.8 |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 1.7 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 2.3 |
ความเร็ว | 1 |
ควบคุมความเร็ว | 4C331 หรือ 6E897 |
ชนิดภาพเขียน | ฉนวนกันความร้อน |
แรงดันไฟฟ้า | 120 VAC |
วัตต์ | 127 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 7 13 / 16 " |
วัสดุล้อ | พอลิเมอ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.41 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 37.85 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 8414513000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | CFM @ 0.750 นิ้ว SP | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.100 นิ้ว SP | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | ท่อ Dia | แอมป์โหลดเต็ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L100 | 12 | 136 | 115 | - | 6 เส้นผ่าศูนย์กลาง | - | 6" | 1.10 | - | RFQ
| |
L150 | 94 | 181 | 161 | - | 6 เส้นผ่าศูนย์กลาง | - | 6" | 1.3 | ฿11,761 | ||
L1500 | 1103 | 1578 | 1526 | 816 | 8 | 12 | 12 " | 5.00 | ฿43,939 | ||
L250 | 201 | 272 | 261 | 99 | 8 เส้นผ่านศูนย์กลาง | - | 8" | 2.1 | ฿13,246 | ||
L300 | 254 | 312 | 309 | 219 | 8 เส้นผ่านศูนย์กลาง | - | 8" | 2.60 | ฿13,352 | ||
L400 | 182 | 480 | 442 | 33 | 4.5 | 18.5 | - | 1.4 | ฿22,499 | ||
L500 | 339 | 538 | 520 | 186 | 4.5 | 18.5 | 10 " | 2.20 | ฿26,864 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.