BUNTING BEARINGS AA050616 ปลอกลูกปืนขนาด 5/16 x 1/2 x 1/4 นิ้วสีบรอนซ์
รายการ: CD4VFD
รุ่น: AA050616
฿33 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แบริ่งแขน |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ภายใน Dia | ความยาว | วัสดุ | สูงสุด Pv | ภายนอก Dia. | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMCB101408 | 5 / 8 " | 1" | C96900 หล่อบรอนซ์ ToughMet 3 | 275,000 | 7 / 8 " | -250 องศาถึง +550 องศา | ฿423 | |
TMCB141616 | 7 / 8 " | 2" | C96900 หล่อบรอนซ์ ToughMet 3 | 275,000 | 1" | -250 องศาถึง +550 องศา | - | RFQ
|
TMCB202408 | 1.25 " | 1" | C96900 หล่อบรอนซ์ ToughMet 3 | 275,000 | 1.5 " | -250 องศาถึง +550 องศา | - | RFQ
|
TMCB364032 | 2.25 " | 4" | C96900 หล่อบรอนซ์ ToughMet 3 | 275,000 | 2.5 " | -250 องศาถึง +550 องศา | - | RFQ
|
TMCB404824 | 2.5 " | 3" | C96900 หล่อบรอนซ์ ToughMet 3 | 275,000 | 3" | -250 องศาถึง +550 องศา | - | RFQ
|
TMCB566432 | 3.5 " | 4" | C96900 หล่อบรอนซ์ ToughMet 3 | 275,000 | 4" | -250 องศาถึง +550 องศา | - | RFQ
|
TMCB647232 | 4" | 4" | C96900 หล่อบรอนซ์ ToughMet 3 | 275,000 | 4.5 " | -250 องศาถึง +550 องศา | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.