BUNTING BEARINGS B954S000024-13 Solid Cast Bar ขนาด 3 x 13 นิ้วสีบรอนซ์
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แท่งทึบ |
ประเภทล้อแม็ก | อลูมิเนียมอัลลอยด์สีเขียว |
ความยาว | 13 " |
วัสดุ | อลูมิเนียมบรอนซ์ |
สูงสุด Pv | 125,000 |
ภายนอก Dia. | 3" |
ชั่วคราว พิสัย | -450 องศาถึง 750 องศา F |
ความหนา | 3" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ประเภทล้อแม็ก | วัสดุ | สูงสุด Pv | ภายนอก Dia. | ชั่วคราว พิสัย | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B932S000003-13 | ตะกั่วดีบุก | บรอนซ์ | 75,000 | 3 / 8 " | -450 องศาถึง 500 องศา F | 3 / 8 " | ฿522 | |
B932S000004-13 | ตะกั่วดีบุก | บรอนซ์ | 75,000 | 1 / 2 " | -450 องศาถึง 500 องศา F | 1 / 2 " | ฿843 | |
B932S000005-13 | ตะกั่วดีบุก | บรอนซ์ | 75,000 | 5 / 8 " | -450 องศาถึง 500 องศา F | 5 / 8 " | ฿1,258 | |
B932S000006-13 | ตะกั่วดีบุก | บรอนซ์ | 75,000 | 3 / 4 " | -450 องศาถึง 500 องศา F | 3 / 4 " | ฿1,759 | |
B932S000007-13 | ตะกั่วดีบุก | บรอนซ์ | 75,000 | 7 / 8 " | -450 องศาถึง 500 องศา F | 7 / 8 " | ฿2,354 | |
B932S000008-13 | ตะกั่วดีบุก | บรอนซ์ | 75,000 | 1" | -450 องศาถึง 500 องศา F | 1" | ฿3,020 | |
B932S000009-13 | ตะกั่วดีบุก | บรอนซ์ | 75,000 | 1.125 " | -450 องศาถึง 500 องศา F | 1.125 " | ฿3,838 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.