Burndy Bit250 | ขั้วต่อมัลติแทป 10awg 2.13in | 22c246 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BURNDY BIT250 ขั้วต่อ Multi Tap 10awg 2.13in | AB6RFJ 22C246

BURNDY BIT250 ตัวเชื่อมต่อ Multi Tap 10awg 2.13in

In Stock
รายการ: AB6RFJ รุ่น: BIT250ข้ามอ้างอิง: 22C246
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
฿2,902 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวเชื่อมต่อ Multi Tap
วัสดุของตัวเครื่องPlastisol Covered Aluminium body
ประเภทการเชื่อมต่อรายการด้านเดียว, L
สไตล์หัวแม่มด
วัสดุฉนวนกันความร้อนพลาสติซอล
ความยาว2.13 "
สูงสุด ขนาดตัวนำ250 ก.ม.
นาที. ขนาดตัวนำ10 AWG
วัสดุสกรูเหล็กชุบดีบุก
ขนาดสตั๊ด1 / 4 "
ชนิดภาพเขียน2 พอร์ต, รายการด้านเดียว, L
UPC781810554906
ความกว้าง2.07 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
รหัส HS8535908040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนพอร์ตประเภทการเชื่อมต่อความสูงแรงดันไฟฟ้าในการใช้งาน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁวัสดุสกรูขนาดสตั๊ดชนิดภาพเขียนราคา
BURNDY BIT2 / 0 Multi Tap Connector 14awg 1.52in | AB6RFH 22C245 BIT2 / 0-รายการด้านเดียว, L---เหล็กชุบดีบุก1 / 8 "2 พอร์ต, รายการด้านเดียว, L฿1,455
BURNDY BIBS43 ขั้วต่อ Multi Tap 14awg 1.51in | AB6RFK 22C248 BIBS43-รายการด้านเดียว, L---เหล็กชุบดีบุก1 / 8 "3 พอร์ต, รายการด้านเดียว, L฿1,653
BURNDY BIBD2503 ขั้วต่อ Multi Tap 10awg 2.97in | AB6RFN 22C251 BIBD2503-รายการสองด้าน T---เหล็กชุบดีบุก3 / 8 "3 พอร์ต, รายการสองด้าน, T฿2,988
BURNDY BIBS2 / 03 Multi Tap Connector 14awg 2.19in | AB6RFP 22C252 BIBS2 / 03-รายการด้านเดียว, L---เหล็กชุบดีบุก5 / 16 "3 พอร์ต, รายการด้านเดียว, L฿2,598
BURNDY BIBD2 / 03 Multi Tap Connector 14awg 2.19in | AB6RFQ 22C253 BIBD2 / 03-รายการสองด้าน T---เหล็กชุบดีบุก3 / 16 "3 พอร์ต, รายการสองด้าน, T฿2,675
BURNDY BIBD2 / 02 Multi Tap Connector 14awg 1.56in | AB6RFR 22C254 BIBD2 / 02-รายการสองด้าน T---เหล็กชุบดีบุก3 / 16 "2 พอร์ต, รายการสองด้าน, T฿2,423
BURNDY BIBS44 ขั้วต่อ Multi Tap 14awg 1.95in | AB6RFT 22C255 BIBS44-รายการด้านเดียว, L---อลูมิเนียม5 / 16 "4 พอร์ต, รายการด้านเดียว, L฿1,952

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BURNDY BIT250 ตัวเชื่อมต่อ Multi Tap 10awg 2.13in
฿2,902 / หน่วย