Burndy Bit350 | ขั้วต่อมัลติแทป 10awg 2.5in | 22c260 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BURNDY BIT350 คอนเนคเตอร์ Multi Tap 10awg 2.5in | AB6RFY 22C260

BURNDY BIT350 ตัวเชื่อมต่อ Multi Tap 10awg 2.5in

In Stock
รายการ: AB6RFY รุ่น: BIT350ข้ามอ้างอิง: 22C260
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
฿3,434 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวเชื่อมต่อ Multi Tap
วัสดุของตัวเครื่องPlastisol Covered Aluminium body
ประเภทการเชื่อมต่อรายการด้านเดียว, L
สไตล์หัวแม่มด
วัสดุฉนวนกันความร้อนพลาสติซอล
ความยาว2.5 "
สูงสุด ขนาดตัวนำ350 ก.ม.
นาที. ขนาดตัวนำ10 AWG
วัสดุสกรูอลูมิเนียม
ขนาดสตั๊ด1 / 8 "
ชนิดภาพเขียน2 พอร์ต, รายการด้านเดียว, L
ความกว้าง2.32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8535908040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุสกรูประเภทการเชื่อมต่อประเภทฉนวนขนาดสตั๊ดชนิดภาพเขียนความกว้างความยาวสูงสุด ขนาดตัวนำราคา
BURNDY BIT4 ขั้วต่อ Multi Tap 14awg 1.25in | AB6RFG 22C244 บิต 4เหล็กชุบดีบุกรายการด้านเดียว, L-1 / 8 "2 พอร์ต, รายการด้านเดียว, L1.16 "1.25 "4 AWG฿1,202
BURNDY BIT600 ตัวเชื่อมต่อ Multi Tap 4awg 2.75in | AB6RFU 22C256 บิต 600อลูมิเนียมรายการด้านเดียว, L-1 / 8 "2 พอร์ต, รายการด้านเดียว, L2.72 "2.75 "600 ก.ม.฿4,995
BURNDY BITO2 / 0 Multi Tap Connector 14awg 1.56in | AB6RFV 22C257 BITO2 / 0อลูมิเนียมรายการสองด้าน, Z-11 / 16 "2 พอร์ต, รายการสองด้าน, Z1.52 "1.56 "2/0 เอดับเบิลยูจี฿1,672
ขั้วต่อ Multi Tap BURNDY BITO750 ขนาดตัวนำ 2 AWG อะลูมิเนียม/ทองแดง | CF4AVD บิโต750-----4.5 "---
RFQ
ขั้วต่อ Multi Tap BURNDY BITO4 ขนาดตัวนำ 8 AWG อะลูมิเนียม/ทองแดง | CF4AVR บิโต4-----2.46 "---
RFQ
ขั้วต่อ Multi Tap BURNDY BIT750 ขนาดตัวนำ 2 AWG อะลูมิเนียม/ทองแดง | CF4BNH บิต 750-----36.5 "---
RFQ
ขั้วต่อ Multi Tap BURNDY BITO350 ขนาดตัวนำ 8 AWG อะลูมิเนียม/ทองแดง | CF4BNJ บิโต350-----4.15 "---
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BURNDY BIT350 ตัวเชื่อมต่อ Multi Tap 10awg 2.5in
฿3,434 / หน่วย