BURNDY K2C20B1 ขั้วต่อ Bolt Split, ความยาวสตั๊ด 27/32 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แยก Bolt Connector |
ความกว้างของร่างกาย | ข้อเท้ายางยืด |
ความสูง | 16.1 " |
จำนวนตัวนำ | 2 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 1.92 " |
UPC | 7818102570500 |
รุ่น | ความกว้างของร่างกาย | ความสูง | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
K2C31 | ยางยืด | 37.6 " | 3.19 " | 6.3 " | - | RFQ
|
K2C28 | ข้อมือยางยืดแบบอุโมงค์ | - | 3.45 " | 6.24 " | - | RFQ
|
K2C25B1 | ยางยืดแบบอุโมงค์ | 7.87 " | 2.81 " | - | - | RFQ
|
K2C22 | เปิดข้อเท้า | 8.26 " | 1.62 " | 5" | - | RFQ
|
K2C17B1 | รองเท้าบูทหุ้มข้อยางยืด | 15.8 " | - | - | - | RFQ
|
K2C17 | รองเท้าบูทหุ้มข้อยางยืด | 36.4 " | 1.34 " | 4.14 " | - | RFQ
|
K2C15 | รองเท้าบูทที่แนบมา | 15.75 " | 1.19 " | 21 มม | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.