BURNDY YP28C28 คอนเนคเตอร์การบีบอัด, 6 รูปทรง, 6 AWG Solid Run Conductor Size
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวเชื่อมต่อการบีบอัด |
UPC | 7818101179588 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
วายพีทูซีทู | 10.24 " | - | - | - | RFQ
| |
วายพีทูยู28 | 20.07 " | 0.38 " | 14.6 " | - | RFQ
| |
วายพีทูยู28 | 20.07 " | 0.38 " | 14.6 " | - | RFQ
| |
YP27AU4 | 20.07 " | 1.69 " | 14.6 " | - | RFQ
| |
YP27AU26 | 20.07 " | 1.69 " | 14.6 " | - | RFQ
| |
YP27AU2 | 20.07 " | 1.69 " | 14.6 " | - | RFQ
| |
YP26AU2 | 8.27 " | - | 10.2 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.