BURNDY YP27AU26 คอนเนคเตอร์การบีบอัด 3 รูปทรง 3/0 AWG Run Conductor Size
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวเชื่อมต่อการบีบอัด |
ความสูง | 20.07 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 1.69 " |
ความกว้าง | 14.6 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
วายพีทูซีทู | 10.24 " | - | - | - | RFQ
| |
วายพีทูยู28 | 20.07 " | 0.38 " | 14.6 " | - | RFQ
| |
วายพีทูยู28 | 20.07 " | 0.38 " | 14.6 " | - | RFQ
| |
วายพีทูซีทู | - | - | - | - | RFQ
| |
YP27AU4 | 20.07 " | 1.69 " | 14.6 " | - | RFQ
| |
YP27AU2 | 20.07 " | 1.69 " | 14.6 " | - | RFQ
| |
YP26AU2 | 8.27 " | - | 10.2 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.