Bussmann 15188-4 | แผงขั้วต่อ สกรู #6-32 Tpi 600 V, 30 A | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN 15188-4 เทอร์มินัลบล็อก, #6-32 สกรู TPI, 600 V, 30 A | BD3XJM

BUSSMANN 15188-4 แผงขั้วต่อ, สกรู #6-32 TPI, 600 V, 30 A

In Stock
รายการ: BD3XJM รุ่น: 15188-4
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
฿864 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทอร์มินัลบล็อก
คะแนนปัจจุบัน30A
ขนาด30.2mm x 49.3mm x 47.8 มม
ชนิดภาพเขียนเทอร์มินัลบล็อก
คะแนนแรงดันไฟฟ้าAC 600V

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)5
ความยาวเรือ (ซม.)3.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.78

รายละเอียดสินค้า:

เทอร์มินัลบล็อก Bussmann 15188-4 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดระเบียบและรักษาความปลอดภัยสายไฟ ช่วยให้บำรุงรักษาและดัดแปลงได้ง่าย มันถูกใช้ในแผงควบคุม หน่วยจ่ายพลังงาน และเครื่องจักร

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มีพิกัดแรงบิด 12 ปอนด์นิ้ว ช่วยให้ยึดแน่นหนาเพื่อการเชื่อมต่อที่มั่นคง
  • แผงขั้วต่อที่ผ่านการรับรอง CSA นี้มีระยะห่างตรงกลาง 0.375 นิ้ว ช่วยให้จัดการเชื่อมต่อสายไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีสกรูสล็อตฟิลลิปชุบสังกะสี ให้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้
  • แผงขั้วต่อที่อยู่ในรายการ UL นี้มีโครงสร้างโลหะผสมทองแดงชุบดีบุกเพื่อการนำไฟฟ้าและความต้านทานการกัดกร่อนที่เชื่อถือได้
  • มีการติดตั้งราง DIN เพื่อการติดตั้งที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ และมีอุณหภูมิในการทำงาน 105 องศาเซลเซียส
  • บล็อกนี้มีให้เลือกใช้งานแบบ 3 และ 4 ขั้ว ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ยืดหยุ่นสำหรับการจัดเตรียมวงจรต่างๆ

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม พิกัดกระแสและแรงดันไฟฟ้าสูงสุดของเทอร์มินัลบล็อก Bussmann 15188-4 คือเท่าใด

A. แผงขั้วต่อนี้มีพิกัดกระแสสูงสุด 30A และพิกัดแรงดันไฟฟ้า 600V

ถาม ขั้วต่อ Bussmann นี้สามารถรองรับสายไฟขนาดใดได้บ้าง

A. แผงขั้วต่อนี้รองรับสายทองแดง 16 - 12 AGW

ถาม I Terminal Block นี้รองรับการเชื่อมต่อหลายขั้วเข้าด้วยกันโดยใช้จัมเปอร์หรือไม่

A. ใช่ แผงขั้วต่อนี้รองรับจัมเปอร์สำหรับการกำหนดค่าแบบ 2 ถึง 4 ขั้ว ทำให้สามารถเชื่อมต่อขั้วหลายขั้วเพื่อการจัดวงจรต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
บุสส์มานน์ 15188-3 | บุสส์มานน์ 15188-3 | BC7VCQ 15188-3฿687
BUSSMANN 15188-3RS เทอร์มินัลบล็อกราง DIN | BD3QQC 15188-3RS฿792

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN 15188-4 แผงขั้วต่อ, สกรู #6-32 TPI, 600 V, 30 A
฿864 / หน่วย