Bussmann 15600-04-20 | แผงฟิวส์ Atc 4 Pole | 6cje8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN 15600-04-20 แผงฟิวส์ ATC 4 ขั้ว | AE8CBE 6CJE8

BUSSMANN 15600-04-20 แผงฟิวส์ ATC 4 เสา

In Stock
รายการ: AE8CBE รุ่น: 15600-04-20อ้างอิงไขว้: 6CJE8
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
฿2,698 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผงฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ACไม่สามารถใช้งาน
ช่วงแอมแปร์เพื่อ 1 30
แอมป์เอซี30
วัสดุของตัวเครื่องเทอร์โม
สีBlack
ประเภทการเชื่อมต่อลวด
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 32
ความลึก0.4 "
การออกแบบบล็อกฟิวส์จุดเปิด
ความยาวฟิวส์1.6 "
ฟิวส์คลาส ULH
ความสูง0.8 "
ความยาว1.6 "
สูงสุด แอมป์30
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้าVDC 32
สไตล์การติดตั้งอินไลน์
จำนวนเสา4
ความกว้าง1.4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8537109050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

แผงฟิวส์ Bussmann 15600-04-20 ทำหน้าที่เป็นจุดกระจายส่วนกลางสำหรับฟิวส์ ช่วยให้มั่นใจในการป้องกันกระแสไฟเกินและการจัดการวงจรไฟฟ้า เพิ่มความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์และสายไฟ

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • แผงฟิวส์ Bussmann นี้มีตัวเครื่องเทอร์โมพลาสติกเพื่อเพิ่มความทนทานและทนทานต่อปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
  • พิกัดแรงดันไฟฟ้า 32VDC และทนกระแสสูงสุด 30A
  • แผงฟิวส์นี้มาพร้อมกับขั้วต่อสายไฟสำหรับการเชื่อมต่อไฟฟ้าที่ปลอดภัย ลดความเสี่ยงของการเชื่อมต่อหลวมและข้อผิดพลาดทางไฟฟ้า
  • นอกจากนี้ยังมีความลึกที่กะทัดรัดเพียง 0.4 นิ้วสำหรับการติดตั้งในพื้นที่แคบ
  • แผงฟิวส์นี้มีการติดตั้งแบบอินไลน์เพื่อให้ง่ายต่อการรวมเข้ากับวงจรที่มีอยู่ เพิ่มความยืดหยุ่นในการติดตั้ง
  • มีการออกแบบบล็อกฟิวส์แบบเปิดเพื่อให้เปลี่ยนฟิวส์ได้ง่ายระหว่างการบำรุงรักษา

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • Bussmann ฟิวส์รถยนต์ ATC ซีรี่ส์: ใช้ใน UPS, ระบบจัดการพลังงาน, รถยนต์และรถบ้าน ฟิวส์เหล่านี้ได้รับการติดตั้งและป้องกันอย่างแน่นหนาโดยใช้แผงฟิวส์ 15600-04-20 ของแบรนด์สำหรับการใช้งานทางไฟฟ้า ป้องกันองค์ประกอบวงจรจากการโอเวอร์โหลดหรือไฟฟ้าลัดวงจร

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม จะเปลี่ยนฟิวส์ Bussmann JKS-20 ที่ถูกเป่าได้อย่างไร

A. หากต้องการเปลี่ยนฟิวส์ที่ขาด ให้ถอดแหล่งจ่ายไฟออกแล้วเปิดที่ยึดฟิวส์ ถอดฟิวส์ที่ขาดออกแล้วใส่ฟิวส์ Bussmann JKS-20 ใหม่เพื่อให้ระบบกลับมาทำงานอีกครั้ง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อคะแนนปัจจุบันความสูงความยาวจำนวนเสาคะแนนแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
BUSSMANN 15600-06-20 แผงฟิวส์ | AA9NUQ 1EF 25 15600-06-20Quick Connect-0.72 "0.77 "6-0.2 "฿1,835
BUSSMANN 15600-08-20 แผงฟิวส์ 8 เสา ใบมีด ATC | AE8CBF 6CJF0 15600-08-20Quick Connect0-30A0.8 "3.09 "832V ซี3.37 "฿3,630
BUSSMANN 15600-10-20 แผงฟิวส์ 10 เสา ใบมีด ATC | AE8CBG 6CJF1 15600-10-20Quick Connect0-30A0.8 "3.75 "1032V ซี3.37 "฿4,673
BUSSMANN 15600-12-20 แผงฟิวส์ 12 เสา 30 A 600 V สีดำ | BC7YEL 15600-12-20-30A--12 เสา600V-฿2,648
BUSSMANN 15600-10-21 แผงฟิวส์ 10 เสา 30 A, 600 V, สีดำ | BC8KRQ 15600-10-21-30A--10 เสา600V-฿2,664
BUSSMANN 15600-12-21 แผงฟิวส์ 12 เสา 30 A, 600 V, สีดำ | BC8RJD 15600-12-21-30A--12 เสา600V-฿3,068
BUSSMANN 15600-04-21 แผงฟิวส์ 4 เสา สีดำ | BC9บาร์บีคิว 15600-04-21-30A--4 เสา--฿1,875

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN 15600-04-20 แผงฟิวส์ ATC 4 เสา
฿2,698 / หน่วย