Bussmann 15600-10-20 | แผงฟิวส์ 10 เสา ใบมีด Atc | 6cjf1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN 15600-10-20 แผงฟิวส์ 10 เสา ใบมีด ATC | AE8CBG 6CJF1

BUSSMANN 15600-10-20 แผงฟิวส์ 10 เสา ใบมีด ATC

In Stock
รายการ: AE8CBG รุ่น: 15600-10-20ข้ามอ้างอิง: 6CJF1

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿4,673 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผงฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ACไม่สามารถใช้งาน
ช่วงแอมแปร์เพื่อ 1 30
แอมป์เอซี30
วัสดุของตัวเครื่องเทอร์โม
สีBlack
ประเภทการเชื่อมต่อQuick Connect
คะแนนปัจจุบัน0-30A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 32
ความลึก0.4 "
การออกแบบบล็อกฟิวส์จุดเปิด
ความยาวฟิวส์1.6 "
ขนาดฟิวส์3/4 "x 3/4" x 13/64 "
ประเภทฟิวส์ยานยนต์
ฟิวส์คลาส ULH
ความสูง0.8 "
ความยาว3.75 "
สูงสุด แอมป์30
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้าVDC 32
Mfr. ชุดบุสส์มันน์ 15600
สไตล์การติดตั้งอินไลน์
ประเภทการติดตั้งกลอนลง
จำนวนเสา10
คะแนนแรงดันไฟฟ้า32V ซี
ความกว้าง3.37 "
ขนาดสายไฟ16 ถึง 12 AWG (เอาต์พุต), 6 ถึง 4 AWG (อินพุต)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)9.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.56
รหัส HS8537109050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

แผงฟิวส์ Bussmann 15600-10-20 ใช้ในการใช้งานด้านยานยนต์และอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันวงจรไฟฟ้าจากสภาวะกระแสไฟเกินและการลัดวงจร แผงนี้ทำหน้าที่เป็นตัวยึดฟิวส์สำหรับฟิวส์หลายตัว ปกป้องส่วนประกอบที่ละเอียดอ่อน และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยการขัดขวางกระแสไฟที่มากเกินไปซึ่งอาจนำไปสู่เพลิงไหม้หรืออุปกรณ์ขัดข้อง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • แผงฟิวส์ Bussmann 15600-10-20 มีขั้วต่อแบบเชื่อมต่ออย่างรวดเร็วเพื่ออำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย ช่วยลดความยุ่งยากในการติดตั้งและงานบำรุงรักษา
  • สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ 0 ถึง 65 องศาเซลเซียส
  • แผงฟิวส์อินไลน์นี้มีพิกัดกระแสไฟ 30A และมีขั้ว 10 ขั้ว รองรับฟิวส์ได้สูงสุดครั้งละ 10 ตัว
  • มีการติดตั้งแบบสลักลงเพื่อการเชื่อมต่อไฟฟ้าที่ปลอดภัย
  • แผงฟิวส์นี้สามารถรองรับขนาดสายไฟได้ตั้งแต่ 16 ถึง 12 AWG ที่ส่วนเอาต์พุต และ 6 ถึง 4 AWG ที่ส่วนอินพุต
  • มีตัวเครื่องเทอร์โมพลาสติกเพื่อต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวสัมผัสและความทนทาน

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม อัตรากระแสสูงสุดของฟิวส์ที่แผงนี้สามารถบรรจุได้คือเท่าใด

A. แผงนี้สามารถยึดฟิวส์ที่มีพิกัดกระแสสูงสุด 30 แอมป์

ถาม แผงฟิวส์ Bussmann 15600-10-20 รองรับฟิวส์ประเภทใด

A. แผงรองรับฟิวส์ขนาด ATC

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อคะแนนปัจจุบันความสูงความยาวจำนวนเสาคะแนนแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
BUSSMANN 15600-06-20 แผงฟิวส์ | AA9NUQ 1EF 25 15600-06-20Quick Connect-0.72 "0.77 "6-0.2 "฿1,835
BUSSMANN 15600-04-20 แผงฟิวส์ ATC 4 ขั้ว | AE8CBE 6CJE8 15600-04-20ลวด-0.8 "1.6 "4-1.4 "฿2,698
BUSSMANN 15600-08-20 แผงฟิวส์ 8 เสา ใบมีด ATC | AE8CBF 6CJF0 15600-08-20Quick Connect0-30A0.8 "3.09 "832V ซี3.37 "฿3,630
BUSSMANN 15600-12-20 แผงฟิวส์ 12 เสา 30 A 600 V สีดำ | BC7YEL 15600-12-20-30A--12 เสา600V-฿2,648
BUSSMANN 15600-10-21 แผงฟิวส์ 10 เสา 30 A, 600 V, สีดำ | BC8KRQ 15600-10-21-30A--10 เสา600V-฿2,664
BUSSMANN 15600-12-21 แผงฟิวส์ 12 เสา 30 A, 600 V, สีดำ | BC8RJD 15600-12-21-30A--12 เสา600V-฿3,068
BUSSMANN 15600-04-21 แผงฟิวส์ 4 เสา สีดำ | BC9บาร์บีคิว 15600-04-21-30A--4 เสา--฿1,875

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN 15600-10-20 แผงฟิวส์ 10 เสา ใบมีด ATC
฿4,673 / หน่วย