Bussmann 160nhg00b ฟิวส์ซีรีย์ Nh Din; 160a | Raptor Supplies ประเทศไทย | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN 160NHG00B ฟิวส์ NH, 500VAC, 120KA ความจุทำลาย | BD2DPE

BUSSMANN ฟิวส์ 160NHG00B NH, 500VAC, 120KA ทำลายความจุ

In Stock
รายการ: BD2DPE รุ่น: 160NHG00B
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
฿2,420 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์ตลับ
รูปแบบตัวใบมีดทรงสี่เหลี่ยม
คะแนนปัจจุบัน160A
ขนาดฟิวส์ / กลุ่มNH00
ประเภทฟิวส์สโลว์โบลว์
รูปแบบตัวบ่งชี้ตัวบ่งชี้คู่
สไตล์การติดตั้งเจ้าของ
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทการสิ้นสุดใบมีด
แรงดันไฟฟ้า (AC)500 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้า500 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2

รายละเอียดสินค้า:

  • ฟิวส์แท็กตรงกลาง Bussmann 160NHG00B เหมาะสำหรับการป้องกันสภาวะไฟฟ้าเกินและไฟฟ้าลัดวงจรในวงจรไฟฟ้าแรงดันต่ำและศูนย์โหลดมอเตอร์
  • ระบบบ่งชี้คู่สำหรับแสดงสัญญาณเตือนของฟิวส์เป่าและโครงสร้างแบบสี่เหลี่ยมที่สามารถรักษาอุณหภูมิในการทำงานให้ต่ำได้
  • การออกแบบที่ทำงานช้าเพื่อรักษาไฟกระชากชั่วคราวและรูปแบบการเลิกใช้ใบมีดเพื่อการติดตั้งที่ง่าย
  • ได้รับการรับรอง CE
  • BS88 ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACรูปแบบตัวคะแนนปัจจุบันขนาดฟิวส์ / กลุ่มประเภทฟิวส์ชิ้นแรงดันไฟฟ้า (AC)ราคา
BUSSMANN 125NHG01BI ฟิวส์ตลับแตกสูง, เป่าช้า, 125A, 500VAC, 3 แพ็ค | BC7XWV 125NHG01BI-ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม125A-สโลว์โบลว์ฟิวส์ตลับ500 VAC฿3,073
BUSSMANN 35NHG02B ฟิวส์ตลับแตกสูง, เป่าช้า, 35A, 500VAC, 3 แพ็ค | BC7XXK 35NHG02B500 VACใบมีดทรงสี่เหลี่ยม35Aเอ็นเอชจี02สโลว์โบลว์ฟิวส์ตลับ500 VAC฿4,444
BUSSMANN 50NHG01B ฟิวส์ตลับแตกสูง, เป่าช้า, 50A, 500VAC, 3 แพ็ค | BC8GAN 50NHG01B-ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม50A-สโลว์โบลว์ฟิวส์ตลับ500 VAC฿2,583
BUSSMANN 500NHG3B ฟิวส์เฉพาะทาง, 500A, 500VAC | BC8LUD 500NHG3B-ฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม500Aเอ็นเอชจี3เวลาล่าช้า / ช้าฟิวส์500 VAC฿8,873
BUSSMANN 250NHG03B ฟิวส์ตลับแตกสูง, เป่าช้า, 250A, 500VAC, 3 แพ็ค | BC8NFY 250NHG03B500 VACใบมีดทรงสี่เหลี่ยม250Aเอ็นเอชจี03สโลว์โบลว์ฟิวส์ตลับ500 VAC฿7,984
BUSSMANN 250NHG02BI ฟิวส์เฉพาะทาง, 250A, 500VAC | BC8TGN 250NHG02BI500 VACฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม250Aเอ็นเอชจี02เวลาล่าช้า / ช้าฟิวส์500 VAC฿3,976
BUSSMANN 160NHG0B ฟิวส์คาร์ทริดจ์การแตกร้าวสูง, เป่าช้า, 160A, 500VAC, 3 แพ็ค | BC9JTC 160NHG0B500 VACใบมีดทรงสี่เหลี่ยม160Aเอ็นเอชจี0สโลว์โบลว์ฟิวส์ตลับ500 VAC฿2,559

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ฟิวส์ 160NHG00B NH, 500VAC, 120KA ทำลายความจุ
฿2,420 / หน่วย