Bussmann 170m1370 | ฟิวส์ชนิดพิเศษ 200a 690vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN 170M1370 ฟิวส์พิเศษ, 200A, 690VAC | BC9ZMQ

BUSSMANN 170M1370 ฟิวส์พิเศษ 200A, 690VAC

In Stock
รายการ: BC9ZMQ รุ่น: 170M1370
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
฿4,527 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC690 VAC
รูปแบบตัวฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม
คะแนนปัจจุบัน200A
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
คะแนนขัดจังหวะ200kA
ความยาว100ft
Mfr. ชุด170M ประเภท 80
สไตล์การติดตั้งแกน
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทสินค้าฟิวส์ตัวถังทรงสี่เหลี่ยมความเร็วสูง
ประเภทการสิ้นสุดลงกลอน
ชนิดภาพเขียนฟิวส์ความเร็วสูง
แรงดันไฟฟ้า (AC)690 VAC
ความกว้าง20mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14

รายละเอียดสินค้า:

  • 170M Type 80 ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนปัจจุบันขนาดฟิวส์ / กลุ่มความสูงคะแนนขัดจังหวะชิ้นความยาวความกว้างราคา
BUSSMANN 170M1364 ฟิวส์พิเศษ, 50A, 690VAC | BC7VYV 170M136450A---ฟิวส์--฿3,392
BUSSMANN 170M2613 ฟิวส์พิเศษ ความเร็วสูง 690VAC 80A ฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม | BC7VYW 170M261380A---ใบมีดฟิวส์--฿6,136
BUSSMANN 170M3012 ฟิวส์เฉพาะทาง ความเร็วสูง 690VAC, 100A ฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม | BC8DYP 170M3012100A---ใบมีดฟิวส์--฿9,463
BUSSMANN 170M6021 ฟิวส์เฉพาะทาง ความเร็วสูง 690VAC, 2kA ฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม | BC8GAD 170M60212kA---ใบมีดฟิวส์--฿31,968
BUSSMANN 170M1363 ฟิวส์พิเศษ ความเร็วสูง 690VAC 40A ฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม | BC8NFH 170M136340A---ใบมีดฟิวส์--฿3,810
BUSSMANN 170M1365 ฟิวส์พิเศษ ความเร็วสูง 690VAC 63A ฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม | BC8QHN 170M136563A---ใบมีดฟิวส์--฿3,408
BUSSMANN 170M1359 ฟิวส์พิเศษ ความเร็วสูง 690VAC 16A ฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม | BC8ZGD 170M135916A---ใบมีดฟิวส์--฿3,915

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN 170M1370 ฟิวส์พิเศษ 200A, 690VAC
฿4,527 / หน่วย