จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN 170M3815D Fuse Link, Dual Indiaction, Size 1, 200 A, 690V AC | BD2JLM

BUSSMANN 170M3815D Fuse Link, Dual Indiaction, ขนาด 1, 200 A, 690V AC

In Stock
รายการ: BD2JLM รุ่น: 170M3815D
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
฿8,911 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลิงค์ฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC690 VAC
รูปแบบตัวฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม
คะแนนปัจจุบัน200A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 690
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
ความสูง45mm
คะแนนขัดจังหวะ200kA
ความยาว69mm
Mfr. ชุด170 เมตร DIN
สไตล์การติดตั้งแกน
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทสินค้าฟิวส์ตัวถังทรงสี่เหลี่ยมความเร็วสูง
ประเภทการสิ้นสุดลงกลอน
ชนิดภาพเขียนฟิวส์ความเร็วสูง
แรงดันไฟฟ้า (AC)690 VAC
แรงดันไฟฟ้า (DC)690VDC
ความกว้าง58 มม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.42

รายละเอียดสินค้า:

  • 170M DIN ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างรูปแบบตัวคะแนนปัจจุบันขนาดฟิวส์ / กลุ่มความสูงคะแนนขัดจังหวะความยาวMfr. ชุดราคา
BUSSMANN 170M1567D Fuse Link, Dual Indiaction, ขนาด 000, 100 A, 690V AC | BC7TRF 170 ม. 1567 ด-ฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม100A----170ม.-ด฿4,963
BUSSMANN 170M8555D Fuse Link, Dual Indiaction, ขนาด 3, 1400 A, 690V AC | BC7TRN 170 ม. 8555 ด-ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม1.4kA-----฿30,199
BUSSMANN 170M3817D Fuse Link, Dual Indiaction, ขนาด 1, 315 A, 690V AC | BC7XWX 170 ม. 3817 ด64mmใบมีดทรงสี่เหลี่ยม315A-40mm200kA68mm-฿9,763
BUSSMANN 170M5812D Fuse Link, Dual Indiaction, ขนาด 2, 630 A, 690V AC | BC8DYY 170 ม. 5812 ด54mmใบมีดทรงสี่เหลี่ยม630A-68mm200kA72 "-฿15,001
BUSSMANN 170M3809D Fuse Link, Dual Indiaction, ขนาด 1, 50 A, 690V AC | BC8KZT 170 ม. 3809 ด-ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม50A-----฿9,445
BUSSMANN 170M4867D Fuse Link, Dual Indiaction, ขนาด 1, 700 A, 690V AC | BC8KZV 170 ม. 4867 ด-ฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม700A----170ม.-ด฿11,303
BUSSMANN 170M1568D Fuse Link, Dual Indiaction, ขนาด 000, 125 A, 690V AC | BC8RVK 170 ม. 1568 ด-ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม125A-----฿5,287

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN 170M3815D Fuse Link, Dual Indiaction, ขนาด 1, 200 A, 690V AC
฿8,911 / หน่วย