Bussmann 200มม. | ฟิวส์ชนิดพิเศษ, เซมิคอนดักเตอร์ความเร็วสูง, เป่าเร็ว, 690vac/500vdc, 200a | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN ฟิวส์เฉพาะทาง 200MMT เซมิคอนดักเตอร์ความเร็วสูง เป่าเร็ว 690VAC/500VDC, 200A | BD4CFE

BUSSMANN 200MMT ฟิวส์พิเศษ, เซมิคอนดักเตอร์ความเร็วสูง, Fast Blow, 690VAC/500VDC, 200A

In Stock
รายการ: BD4CFE รุ่น: 200MMT
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
฿17,265 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์
รูปแบบตัวฟิวส์ใบมีดตลับ
คะแนนปัจจุบัน200A
ขนาดฟิวส์ / กลุ่มBS88
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
ความสูง38mm
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
ความยาว113mm
Mfr. ชุดMMT
สไตล์การติดตั้งแกน
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทการสิ้นสุดลงกลอน
แรงดันไฟฟ้า (AC)690 VAC
แรงดันไฟฟ้า (DC)500VDC
ความกว้าง83mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.46

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวคะแนนปัจจุบันราคา
BUSSMANN 630MMT ฟิวส์เฉพาะทาง, เซมิคอนดักเตอร์ความเร็วสูง, เป่าเร็ว, 690VAC/500VDC, 630A | BC9FWH 630 มมฟิวส์ใบมีดตลับ630A฿24,947
BUSSMANN ฟิวส์เฉพาะทาง 280MMT เซมิคอนดักเตอร์ความเร็วสูง เป่าเร็ว 690VAC/500VDC, 280A | BC9NHD 280 มมฟิวส์ใบมีดตลับ280A฿18,132
BUSSMANN 400MMT ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ เป่าเร็ว 400A, 690VAC | BC9UZZ 400 มมใบมีดตลับ400A฿19,970
BUSSMANN 225MMT ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ เป่าเร็ว 225A 690VAC | BD3XJU 225 มมใบมีดตลับ225A฿16,201
BUSSMANN 710MMT ฟิวส์เฉพาะทาง, เซมิคอนดักเตอร์ความเร็วสูง, เป่าเร็ว, 690VAC/500VDC, 710A | BD3YLW 710 มมฟิวส์ใบมีดตลับ710A฿25,840
BUSSMANN 180MMT ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ เป่าเร็ว 180A 690VAC | BD3ZJX 180 มมใบมีดตลับ180A฿16,847
BUSSMANN 450MMT ฟิวส์เฉพาะทาง, เซมิคอนดักเตอร์ความเร็วสูง, เป่าเร็ว, 690VAC/500VDC, 450A | BD4UQJ 450 มมฟิวส์ใบมีดตลับ450A฿19,700

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN 200MMT ฟิวส์พิเศษ, เซมิคอนดักเตอร์ความเร็วสูง, Fast Blow, 690VAC/500VDC, 200A
฿17,265 / หน่วย