Bussmann 3cif06 | ฟิวส์ชนิดพิเศษ การแตกร้าวสูง 600vac/250vdc คาร์ทริดจ์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN 3CIF06 ฟิวส์เฉพาะทาง การแตกร้าวสูง 600VAC/250VDC ตลับ | BD3CNM

BUSSMANN 3CIF06 ฟิวส์พิเศษ, การแตกสูง, 600VAC/250VDC, ตลับหมึก

In Stock
รายการ: BD3CNM รุ่น: 3CIF06
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
฿1,007 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์ตลับ
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600 VAC
รูปแบบตัวฟิวส์ใบมีดตลับ
คะแนนปัจจุบัน3A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 250
เส้นผ่าศูนย์กลาง13.8mm
ขนาดฟิวส์ / กลุ่มHRCI-CB
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
ความยาว60.4mm
Mfr. ชุดซีไอเอฟ06
สไตล์การติดตั้งเจ้าของ
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทสินค้าลิงค์ฟิวส์ความจุการแตกสูง
ประเภทการสิ้นสุดใบมีดออฟเซ็ต
ชนิดภาพเขียนBS88 ฟิวส์มาตรฐานอังกฤษ
แรงดันไฟฟ้า (AC)600 VAC
แรงดันไฟฟ้า (DC)250VDC

รายละเอียดสินค้า:

  • CIF06 ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนปัจจุบันราคา
BUSSMANN 10CIF06 ฟิวส์เฉพาะทาง การแตกร้าวสูง 600VAC/250VDC ตลับ | BC9VQG 10CIF 0610A฿1,034
BUSSMANN 20CIF06 ฟิวส์เฉพาะทาง การแตกร้าวสูง 600VAC/250VAC, 20A ตลับ | BD4CFG 20CIF 0620A฿1,408
BUSSMANN 30CIF06 ฟิวส์เฉพาะทาง การแตกร้าวสูง 600VAC/250VDC, 30A ตลับ | BD6AFG 30CIF 0630A฿1,250

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN 3CIF06 ฟิวส์พิเศษ, การแตกสูง, 600VAC/250VDC, ตลับหมึก
฿1,007 / หน่วย