Bussmann 550fmm | ฟิวส์ความเร็วสูง, 550 A, 690 Vac, กระบอกคู่ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN 550FMM ฟิวส์ความเร็วสูง, 550 A, 690 VAC, กระบอกคู่ | BD3YJU

BUSSMANN ฟิวส์ความเร็วสูง 550FMM, 550 A, 690 VAC, กระบอกคู่

In Stock
รายการ: BD3YJU รุ่น: 550FMM
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
฿19,236 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC500 VAC
รูปแบบตัวฟิวส์ใบมีดตลับ
ชั้นคลาสเออาร์
คะแนนปัจจุบัน550A
ขนาดฟิวส์ / กลุ่มBS88
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
ความสูง38mm
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ200 kA RMS Sym, 40 kA ที่ 450V DC
ความยาว112mm
Mfr. ชุดFMM
สไตล์การติดตั้งแกน
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์บัสมานน์-550fmm.pdf
ประเภทสินค้าฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ความเร็วสูง
ประเภทการสิ้นสุดลงกลอน
ชนิดภาพเขียนฟิวส์
แรงดันไฟฟ้า (AC)500 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้าAC 690V
การสูญเสียวัตต์100W
ความกว้าง39mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)3.8
ความยาวเรือ (ซม.)11.2
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.9

รายละเอียดสินค้า:

ฟิวส์ชนิดพิเศษ Bussmann 550FMM ใช้ในเครื่องจักรและอุปกรณ์หนัก ซึ่งระบบไฟฟ้าต้องการการป้องกันที่แข็งแกร่งต่อสภาวะกระแสไฟเกิน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปกป้องวงจรพลังงานสูง ป้องกันความเสียหายต่อส่วนประกอบที่มีความละเอียดอ่อน และรับประกันความปลอดภัยในการทำงาน ฟิวส์เป่าเร็วนี้ให้การป้องกันที่เชื่อถือได้ซึ่งจำเป็นต้องมีโหลดกระแสไฟฟ้าสูง ช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและรักษาความสมบูรณ์ของระบบ

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ความเร็วสูงนี้มีตัวใบมีดเพื่อความแข็งแกร่งและความทนทานของโครงสร้าง
  • มาพร้อมพิกัดกระแสไฟ 550A และพิกัดแรงดันไฟฟ้า 500VAC
  • ฟิวส์เป่าเร็วนี้มีการติดตั้งแกนเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง
  • มีการสิ้นสุดแบบสลักลงโดยไม่มีตัวบ่งชี้ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ฉันจะระบุฟิวส์ชนิดพิเศษที่ชำรุดได้อย่างไร

A.

  • มองหาความเสียหายทางกายภาพ เช่น รอยไหม้ การเปลี่ยนสี หรือชิ้นส่วนที่แตกหักภายในฟิวส์อย่างเห็นได้ชัด
  • ใช้มัลติมิเตอร์เพื่อตรวจสอบความต่อเนื่องของขั้วฟิวส์ การอ่านค่าความต้านทานไม่จำกัดแสดงว่าฟิวส์ขาด
  • วัดแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมฟิวส์เมื่อวงจรทำงาน การลดลงอย่างมากอาจบ่งชี้ว่าฟิวส์ชำรุด
  • หากวงจรที่ป้องกันด้วยฟิวส์ทำงานผิดปกติหรือไม่ทำงานเลย อาจเป็นเพราะฟิวส์ขาด
  • ระบบสมัยใหม่อาจแสดงรหัสความผิดปกติหรือตัวบ่งชี้เมื่อฟิวส์ชำรุด
  • เปลี่ยนฟิวส์ด้วยอันใหม่ที่มีคุณสมบัติเหมือนกันและดูว่าวงจรทำงานปกติหรือไม่

ถาม. ไม่ Raptor Supplies มีฟิวส์ชนิดพิเศษอื่นๆ ที่มีพิกัดกระแสไฟฟ้าสูงกว่าหรือไม่

ตอบ ได้ ลูกค้าที่กำลังมองหาฟิวส์ชนิดพิเศษที่มีพิกัดกระแสไฟสูงกว่าสามารถเลือกใช้ Bussmann ได้ 630เอฟเอ็มเอ็ม และ 700เอฟเอ็มเอ็ม ฟิวส์ชนิดพิเศษที่มีพิกัดกระแสไฟ 630A และ 700A ตามลำดับ

ถาม: ฉันควรพิจารณาปัจจัยใดบ้างในขณะที่เลือกฟิวส์ชนิดพิเศษของเซมิคอนดักเตอร์ความเร็วสูงนี้

A.

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพิกัดกระแสไฟของฟิวส์เหมาะสมกับกระแสไฟสูงสุดที่คาดหวังของวงจรของคุณ
  • จับคู่พิกัดแรงดันไฟฟ้าของฟิวส์กับระดับแรงดันไฟฟ้าของวงจร
  • ยืนยันว่าฟิวส์ได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานเฉพาะของคุณ (เช่น เครื่องจักรกำลังสูง)
  • เลือกความเร็วลมที่เหมาะสม (เป่าเร็ว) เพื่อการป้องกันกระแสไฟเกินอย่างรวดเร็ว
  • ตรวจสอบว่าขนาดของฟิวส์พอดีกับพื้นที่ว่างของอุปกรณ์ของคุณหรือไม่
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิวส์สามารถทำงานได้ภายในช่วงอุณหภูมิของระบบของคุณ
  • เลือกใช้แบรนด์ที่มีชื่อเสียงเพื่อประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้
  • ตรวจสอบว่าฟิวส์เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องสำหรับอุตสาหกรรมของคุณ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวคะแนนปัจจุบันความยาวชนิดภาพเขียนความกว้างราคา
BUSSMANN 450FMM ฟิวส์เฉพาะทาง, เซมิคอนดักเตอร์ความเร็วสูง, เป่าเร็ว, 500VAC, 450A | BC8ZVJ 450เอฟเอ็มเอ็มฟิวส์ใบมีดตลับ450A113mmฟิวส์ความเร็วสูง83mm฿19,487
BUSSMANN 500FMM ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ เป่าเร็ว 500A, 500VAC | BC9BKZ 500เอฟเอ็มเอ็มใบมีดตลับ500A113mmฟิวส์ความเร็วสูง83mm฿19,487
BUSSMANN 400FMM ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ เป่าเร็ว 400A, 500VAC | BC9PKW 400เอฟเอ็มเอ็มใบมีดตลับ400A113mmฟิวส์ความเร็วสูง83mm฿18,396
BUSSMANN 700FMM ฟิวส์เฉพาะทาง, เซมิคอนดักเตอร์ความเร็วสูง, เป่าเร็ว, 500VAC, 700A | BC9PXK 700เอฟเอ็มเอ็มฟิวส์ใบมีดตลับ700A113mmฟิวส์ความเร็วสูง83mm฿28,197
BUSSMANN 630FMM ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ เป่าเร็ว 630A, 500VAC | BD2KQR 630เอฟเอ็มเอ็มใบมีดตลับ630A113mmฟิวส์ความเร็วสูง83mm฿29,480

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ฟิวส์ความเร็วสูง 550FMM, 550 A, 690 VAC, กระบอกคู่
฿19,236 / หน่วย