Bussmann 400fmm | ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ เป่าเร็ว 400a 500vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN 400FMM ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ เป่าเร็ว 400A, 500VAC | BC9PKW

BUSSMANN ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ 400FMM, Fast Blow, 400A, 500VAC

In Stock
รายการ: BC9PKW รุ่น: 400FMM
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
฿18,396 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC500 VAC
รูปแบบตัวใบมีดตลับ
คะแนนปัจจุบัน400A
ขนาดฟิวส์ / กลุ่มBS88
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
ความสูง38mm
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
ความยาว113mm
สไตล์การติดตั้งแกน
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทสินค้าฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ความเร็วสูง
ประเภทการสิ้นสุดลงกลอน
ชนิดภาพเขียนฟิวส์ความเร็วสูง
แรงดันไฟฟ้า (AC)500 VAC
ความกว้าง83mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45

รายละเอียดสินค้า:

  • ซีรี่ส์ FMM

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวคะแนนปัจจุบันความยาวชนิดภาพเขียนความกว้างราคา
BUSSMANN 450FMM ฟิวส์เฉพาะทาง, เซมิคอนดักเตอร์ความเร็วสูง, เป่าเร็ว, 500VAC, 450A | BC8ZVJ 450เอฟเอ็มเอ็มฟิวส์ใบมีดตลับ450A113mmฟิวส์ความเร็วสูง83mm฿19,487
BUSSMANN 500FMM ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ เป่าเร็ว 500A, 500VAC | BC9BKZ 500เอฟเอ็มเอ็มใบมีดตลับ500A113mmฟิวส์ความเร็วสูง83mm฿19,487
BUSSMANN 700FMM ฟิวส์เฉพาะทาง, เซมิคอนดักเตอร์ความเร็วสูง, เป่าเร็ว, 500VAC, 700A | BC9PXK 700เอฟเอ็มเอ็มฟิวส์ใบมีดตลับ700A113mmฟิวส์ความเร็วสูง83mm฿28,197
BUSSMANN 630FMM ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ เป่าเร็ว 630A, 500VAC | BD2KQR 630เอฟเอ็มเอ็มใบมีดตลับ630A113mmฟิวส์ความเร็วสูง83mm฿29,480
BUSSMANN 550FMM ฟิวส์ความเร็วสูง, 550 A, 690 VAC, กระบอกคู่ | BD3YJU 550เอฟเอ็มเอ็มฟิวส์ใบมีดตลับ550A112mmฟิวส์39mm฿19,236

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ 400FMM, Fast Blow, 400A, 500VAC
฿18,396 / หน่วย